Caddy Bc260025eg | Kẹp chùm có thể đảo ngược 1/4 inch 250 Lb Max | 1xjr3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY BC260025EG Kẹp chùm có thể đảo ngược 1/4 Inch 250 Lb Max | AB4EXZ 1XJR3

CADDY INDUSTRIAL SALES BC260025EG Kẹp chùm tia đảo ngược 1/4 inch 250 Lb Tối đa

Trong kho
Khoản mục: AB4EXZ phần: BC260025EGTham chiếu chéo: 1XJR3
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
€3.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp chùm tia đảo ngược
Chiều dài3 / 4 "
Vật chấtSắt dẻo mạ kẽm điện
Tối đa Tải250 cho đầu chùm, 100 cho đáy
Có thể phát hiện kim loại
Kích thước que1 / 4 "
Kích thước chủ đề1 / 4 "
KiểuĐối với kích thước thanh 1/4 "
Chiều rộng3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7326908530
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Để gắn kết cấu vào đầu hoặc dưới dầm kim loại, xà gồ, kênh, hoặc sắt góc

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES BC260025EG Kẹp chùm tia đảo ngược 1/4 inch 250 Lb Tối đa
€3.94 /đơn vị