Caddy 4560200cp | Split Ring Hanger 2 Inch 180 Lb Max Load | 1cwh3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY 4560200CP Móc treo vòng chia 2 inch Tải trọng tối đa 180 Lb | AA9FKE 1CWH3

CADDY INDUSTRIAL SALES Giá treo vòng chia 4560200CP 2 inch Tải trọng tối đa 180 Lb

Trong kho
Khoản mục: AA9FKE phần: 4560200CPTham chiếu chéo: 1CWH3

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€12.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMóc treo vòng chia
Chiều dài2.625 "
Vật chấtThép mạ đồng
Tối đa Tải180 Lb.
Có thể phát hiện kim loại
Kích thước đường ống2"
Kích thước que3 / 8 "
Kích thước chủ đề3 / 8 "
KiểuMóc treo vòng chia

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)9.14
Chiều rộng tàu (cm)6.86
Mã HS7326908530
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: Đối với các đường ống đồng không cách điện cố định

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiKích thước đường ốngGiá cả
BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY 4560050CP Móc treo vòng chia 1/2 inch Tải trọng tối đa 180 Lb | AA9FJZ 1CWG7 4560050CP1.125 "1 / 2 "€5.63
BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY 4560075CP Móc treo vòng chia 3/4 Inch Tải trọng tối đa 180 Lb | AA9FKA 1CWG8 4560075CP1.375 "3 / 4 "€6.38
BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY 4560100CP Móc treo vòng chia 1 inch Tải trọng tối đa 180 Lb | AA9FKB 1CWG9 4560100CP1.625 "1"€7.19
BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY 4560125CP Móc treo vòng chia 1 1/4 Inch 180 Lb Max | AA9FKC 1CWH1 4560125CP1.875 "1-1 / 4 "€8.06
BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY 4560150CP Móc treo vòng chia 1 1/2 Inch 180 Lb Max | AA9FKD 1CWH2 4560150CP2.125 "1-1 / 2 "€9.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES Giá treo vòng chia 4560200CP 2 inch Tải trọng tối đa 180 Lb
€12.82 /đơn vị