CADDY INDUSTRIAL SALES 4270400EG Kích thước Clevis có rãnh 4 In
Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | móc treo đồ |
Chiều dài | 7.75 " |
Vật chất | Thép mạ kẽm điện |
Tối đa Tải | 1130 Lb. |
Có thể phát hiện kim loại | Có |
Kích thước đường ống | 4" |
Kích thước que | 5 / 8 " |
Kích thước chủ đề | 5 / 8 " |
Kiểu | rãnh |
Chiều rộng | 5.38 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.56 |
Chiều cao tàu (cm) | 32.26 |
Chiều dài tàu (cm) | 31.5 |
Chiều rộng tàu (cm) | 20.32 |
Mã HS | 7326908530 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.