Caddy 4020300cp | Clevis Hanger 3 Inch 300 Lb Max Load | 1cwj9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY 4020300CP Móc treo Clevis 3 inch Tải trọng tối đa 300 Lb | AA9FKV 1CWJ9

CADDY INDUSTRIAL SALES 4020300CP Móc treo Clevis 3 inch Tải trọng tối đa 300 Lb

Trong kho
Khoản mục: AA9FKV phần: 4020300CPTham chiếu chéo: 1CWJ9
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
€19.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmóc treo đồ
Chiều dài5.5 "
Vật chấtThép mạ đồng
Tối đa Tải300 Lb.
Có thể phát hiện kim loại
Kích thước đường ống3"
Kích thước que1 / 2 "
Kích thước chủ đề1 / 2 "
KiểuĐiều chỉnh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)11.68
Mã HS7326908530
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Đối với các đường ống tĩnh không cách nhiệt

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiTối đa TảiKích thước đường ốngKích thước queKích thước chủ đềGiá cả
BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY 4020050CP Móc treo Clevis 1/2 Inch Tải trọng tối đa 215 Lb | AA9FJT 1CWG1 4020050CP2-1/16215 Lb.1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "€6.65
BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY 4020075CP Móc treo Clevis 3/4 Inch Tải trọng tối đa 215 Lb | AA9FJU 1CWG2 4020075CP2-5/16215 Lb.3 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "€6.75
BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY 4020100CP Móc treo Clevis Tải trọng tối đa 1 inch 215 Lb | AA9FJV 1CWG3 4020100CP3"215 Lb.1"3 / 8 "3 / 8 "€6.16
BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY 4020125CP Móc treo Clevis 1 1/4 Inch Tải trọng tối đa 215 Lb | AA9FJW 1CWG4 4020125CP2.75 "215 Lb.1-1 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "€7.36
BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY 4020150CP Móc treo Clevis 1 1/2 Inch Tải trọng tối đa 215 Lb | AA9FJX 1CWG5 4020150CP3-5/16215 Lb.1-1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "€6.93
BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY 4020200CP Móc treo Clevis 2 inch Tải trọng tối đa 215 Lb | AA9FJY 1CWG6 4020200CP4-1/16215 Lb.2"3 / 8 "3 / 8 "€6.29
BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY 4020250CP Móc treo Clevis 2 1/2 Inch Tải trọng tối đa 250 Lb | AA9FKU 1CWJ8 4020250CP4-13/16250 Lb.2-1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "€17.55

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 4020300CP Móc treo Clevis 3 inch Tải trọng tối đa 300 Lb
€19.99 /đơn vị