Caddy 4010125eg | Móc treo Clevis 1 1/4 Inch Tải trọng tối đa 610 Lb | 1xjt7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY 4010125EG Móc treo Clevis 1 1/4 Inch Tải trọng tối đa 610 Lb | AB4EYK 1XJT7

CADDY INDUSTRIAL SALES 4010125EG Clevis Hanger 1 1/4 inch 610 Lb Tải tối đa

Trong kho
Khoản mục: AB4EYK phần: 4010125EGTham chiếu chéo: 1XJT7
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
€3.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmóc treo đồ
Chiều dài3.125 "
Vật chấtThép mạ kẽm điện
Tối đa Tải610 Lb.
Có thể phát hiện kim loại
Kích thước đường ống1-1 / 4 "
Kích thước que3 / 8 "
Kích thước chủ đề3 / 8 "
KiểuĐiều chỉnh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS7326908530
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Đối với các đường ống tĩnh không cách nhiệt

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiTối đa TảiKích thước đường ốngKích thước queKích thước chủ đềGiá cả
BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY 4010300EG Móc treo Clevis 3 inch Tải trọng tối đa 1130 Lb | AA9FHF 1CWB9 4010300EG6-1/161130 Lb.3"1 / 2 "1 / 2 "€11.22
BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY 4010400EG Móc treo Clevis 4 inch Tải trọng tối đa 1130 Lb | AA9FHG 1CWC1 4010400EG7.4371130 Lb.4"5 / 8 "5 / 8 "€12.65
BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY 4010600EG Móc treo Clevis 6 inch Tải trọng tối đa 1940 Lb | AA9FHH 1CWC2 4010600EG10-9/161940 Lb.6"3 / 4 "3 / 4 "€36.86
BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY 4010050EG Móc treo Clevis 1/2 Inch Tải trọng tối đa 610 Lb | AB4EYG 1XJT4 4010050EG2-5/16610 Lb.1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "€3.12
BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY 4010075EG Móc treo Clevis 3/4 Inch Tải trọng tối đa 610 Lb | AB4EYH 1XJT5 4010075EG2.5 "610 Lb.3 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "€3.20
BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY 4010100EG Móc treo Clevis Tải trọng tối đa 1 inch 610 Lb | AB4EYJ 1XJT6 4010100EG2-13/16610 Lb.1"3 / 8 "3 / 8 "€3.37
BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY 4010150EG Móc treo Clevis 1 1/2 Inch Tải trọng tối đa 610 Lb | AB4EYL 1XJT8 4010150EG3-11/16610 Lb.1-1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "€5.03

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 4010125EG Clevis Hanger 1 1/4 inch 610 Lb Tải tối đa
€3.95 /đơn vị