Caddy 389006 | Kẹp ống và ống Superklip 3/4 In | 1ruz8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY 389006 Ống và Kẹp ống Superklip 3/4 In | AB3FBG 1RUZ8

CADDY INDUSTRIAL SALES 389006 Superklip Tube và Kẹp ống 3/4 In

Trong kho
Khoản mục: AB3FBG phần: 389006Tham chiếu chéo: 1RUZ8
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
€4.00 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng và kẹp ống
Chiều dài1.75 "
Vật chấtPhi kim loại
Tối đa Tải60 lb
Có thể phát hiện kim loạiKhông
Kích thước đường ống3 / 4 "
Kiểusiêu trượt
Chiều rộng11 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)19.3
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)11.18
Mã HS3926909980
Quốc giaCH

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: Kích thước ống sắt 3/4 "

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiTối đa TảiKích thước đường ốngKích thước ốngChiều rộngGiá cả
BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY 389001 Ống và Kẹp ống Superklip 3/8 In | AB3FBB 1RUZ3 3890011.187 "40 lb-3 / 8 "9 / 16 "€2.09
BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY 389002 Ống và Kẹp ống Superklip 1/2 In | AB3FBC 1RUZ4 3890021.187 "45 lb-1 / 2 "9 / 16 "€2.24
BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY 389003 Ống và Kẹp ống Superklip | AB3FBD 1RUZ5 3890031 13 / 32 "50 lb3 / 8 "5 / 8 "5 / 8 "€2.45
BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY 389004 Ống và Kẹp ống Superklip 1/2 In | AB3FBE 1RUZ6 3890041 9 / 16 "50 lb1 / 2 "-5 / 8 "€2.82
BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY 389005 Ống và Kẹp ống Superklip 3/4 In | AB3FBF 1RUZ7 3890051.625 "55 lb-3 / 4 "21 / 32 "€2.94
BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY 389007 Ống và Kẹp ống Superklip Kích thước 1 In | AB3FBH 1RUZ9 3890071 15 / 16 "65 lb-1"11 / 16 "€5.66
BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY 389008 Ống và Kẹp ống Superklip | AB3FBJ 1RVA1 3890082.125 "75 lb1"1-1 / 4 "11 / 16 "€5.26

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 389006 Superklip Tube và Kẹp ống 3/4 In
€4.00 /đơn vị