Caddy 0250075eg | Rod Coupling 3/4 Inch Rod 240 Lb Max Load | 1cwe1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY 0250075EG Khớp nối thanh 3/4 inch Tải trọng tối đa 240 Lb | AA9FHY 1CWE1

CADDY INDUSTRIAL SALES 0250075EG Thanh khớp nối 3/4 inch Thanh tải tối đa 240 Lb

Trong kho
Khoản mục: AA9FHY phần: 0250075EGTham chiếu chéo: 1CWE1
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
€6.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối thanh
Chiều dài2.25 "
Vật chấtThép mạ kẽm điện
Tối đa Tải2710 Lb.
Có thể phát hiện kim loại
Kích thước đường ống3 / 4 "
Kích thước que3/4
Kích thước chủ đề3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)11.68
Chiều dài tàu (cm)16.26
Chiều rộng tàu (cm)13.72
Mã HS7318160085
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Để nối hai chiều dài của thanh ren tương tự

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiTối đa TảiKích thước đường ốngKích thước queKích thước chủ đềGiá cả
BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY 0250025EG Khớp nối thanh 1/4 inch Thanh tải tối đa 240 Lb | AA9FHV 1CWD6 0250025EG7 / 8 "240 Lb.1 / 4 "1/41 / 4 "€1.67
BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY 0250037EG Khớp nối thanh 3/8 inch Tải trọng tối đa 240 Lb | AA9FHW 1CWD7 0250037EG1.75 "610 Lb.3 / 8 "3/83 / 8 "€4.82
BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY 0250050EG Khớp nối thanh 1/2 inch Thanh tải tối đa 240 Lb | AA9FHX 1CWD8 0250050EG1.75 "1130 Lb.1 / 2 "1/21 / 2 "€4.04

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 0250075EG Thanh khớp nối 3/4 inch Thanh tải tối đa 240 Lb
€6.54 /đơn vị