Cable Prep Trx-7/16-25 | Cờ Lê Lực 7/16 Inch Ổ 0 - 25 Inch/lb | 21vf62 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHUẨN BỊ CÁP TRX-7/16-25 Cờ lê lực 7/16 inch Ổ 0 - 25 inch/lb | AF7LBL 21VF62

CABLE PREP TRX-7 / 16-25 Cờ lê mô-men xoắn 7/16 Inch Drive 0-25 Inch / lb

Trong kho
Khoản mục: AF7LBL phần: TRX-7 / 16-25Tham chiếu chéo: 21VF62

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€52.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê mô-men xoắn
tính chính xác+ /-3%
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnKhông
Kích thước ổ đĩa7 / 16 "
Handletay cầm có khía
Loại đầuMở kết thúc, đầy đủ
Vật chấtĐầu thép / Thân nhôm
Loại đo lườngInch-Pound
Chiều dài tổng thể6.5 "
Tăng quy mô chính1 in.- lb.
Phạm vi quy mô chính0 đến 25 in.- lb.
Góc Ratcheting15 Degrees
RotationCW / CCW
Cài đặtĐặt lại tự động
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Các chỉ báo Trực quan / Nghe thấyNhấp chuột có thể nghe được

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.12
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8204110030

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm vi quy mô chínhGiá cả
CHUẨN BỊ CÁP TRX-7/16-20 Cờ lê lực 7/16 inch Ổ 0 - 20 inch/lb | AF7LBK 21VF61 TRX-7 / 16-200 đến 20 in.- lb.€54.29
CHUẨN BỊ CÁP TRX-7/16-30 Cờ lê lực 7/16 inch Ổ 0 - 30 inch/lb | AF7LBM 21VF63 TRX-7 / 16-300 đến 30 in.- lb.€52.05
CHUẨN BỊ CÁP TRX-7/16-40 Cờ lê lực 7/16 inch Ổ 0 - 40 inch/lb | AF7LBN 21VF64 TRX-7 / 16-400 đến 40 in.- lb.€52.85

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CABLE PREP TRX-7 / 16-25 Cờ lê mô-men xoắn 7/16 Inch Drive 0-25 Inch / lb
€52.37 /đơn vị