Cs Johnson Sl-s-4 | Cáp Stud không có ren Swageless Sz 1/8 In. | 33nv13 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CS JOHNSON SL-S-4 Cáp Stud không có Swageless Kích thước 1/8 inch | AG3NFC 33NV13

CS JOHNSON SL-S-4 Kích thước cáp đinh tán ren không dây trượt SL-S-1 8/XNUMX inch

Trong kho
Khoản mục: AG3NFC phần: SL-S-4Tham chiếu chéo: 33NV13

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€155.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh tán chỉ Swageless
Kích thước cáp1 / 8 "
Vật chất316 thép không gỉ
Chiều dài tổng thể3.25 "
Độ dài chủ đề2.031 "
Kích thước chủ đề1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)28.58
Chiều rộng tàu (cm)10.8
Mã HS7318160000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước cápChiều dài tổng thểĐộ dài chủ đềKích thước chủ đềGiá cả
CS JOHNSON SL-S-6 Cáp có ren không Swageless Kích thước 3/16in. | AG3NFD 33NV14 SL-S-63 / 16 "4.625 "2.125 "5 / 16 "€155.18
CS JOHNSON SL-S-8 Kích thước cáp Stud không có Swageless 1/4 inch | AG3NFE 33NV15 SL-S-81 / 4 "4.625 "2.625 "3 / 8 "-
RFQ
CS JOHNSON SL-S-10 Cáp có ren không Swageless Kích thước 5/16in. | AG3NFF 33NV16 SL-S-105 / 16 "4.875 "3.25 "1 / 2 "-
RFQ
CS JOHNSON SL-S-12 Cáp Stud không có Swageless Kích thước 3/8 inch | AG3NFG 33NV17 SL-S-123 / 8 "5.25 "3.75 "5 / 8 "-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CS JOHNSON SL-S-4 Kích thước cáp đinh tán ren không dây trượt SL-S-1 8/XNUMX inch
€155.22 /đơn vị