CS JOHNSON SL-S-12 Kích thước cáp đinh tán ren không dây trượt SL-S-3 8/XNUMX inch
Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đinh tán chỉ Swageless |
Kích thước cáp | 3 / 8 " |
Vật chất | 316 thép không gỉ |
Chiều dài tổng thể | 5.25 " |
Độ dài chủ đề | 3.75 " |
Kích thước chủ đề | 5 / 8 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.45 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 28.58 |
Chiều rộng tàu (cm) | 10.8 |
Mã HS | 7318160000 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.