Ch Hanson Usc00141 | Kìm bơm nước, cỡ 10 inch, thép | 19mu95 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kìm bơm nước CH HANSON USC00141, cỡ 10 inch, thép | AG9DMA 19MU95

CH HANSON Kìm bơm nước USC00141, cỡ 10 inch, thép

Trong kho
Khoản mục: AG9DMA phần: USC00141Tham chiếu chéo: 19MU95
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
€105.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKìm bơm nước
Loại điều chỉnhKhớp rãnh
Kết thúcMạ crom
Loại xử lýCách nhiệt
Hàm dài2"
Kiểu hàmHàm cong
Hàm rộng1 / 3 "
Vật chấtThép
Tối đa Mở hàm2"
Số vị trí hàm6
Chiều dài tổng thể10 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.5
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)33.02
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcHàm dàiHàm rộngVật chấtTối đa Mở hàmChiều dài tổng thểGiá cả
Kìm bơm nước CH HANSON USC00151, cỡ 12 inch, thép cacbon | AH3BVM 31CE81 USC00151Tự nhiên2"7 / 16 "Thép carbon2.25 "12 "€124.92
Kìm bơm nước CH HANSON USC00161, cỡ 16 inch, thép cacbon | AH3BVN 31CE82 USC00161Tự nhiên2.5 "1 / 2 "Thép carbon4.25 "16 "€158.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CH HANSON Kìm bơm nước USC00141, cỡ 10 inch, thép
€105.91 /đơn vị