Ch Hanson 70356 | Bộ số stencil, 12 miếng, kích thước ký tự 8 x 5-1/4 inch | 36a546 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CH HANSON 70356 Bộ số stencil, 12 miếng, kích thước ký tự 8 x 5-1/4 inch | AC6TBG 36A546

CH HANSON 70356 Stencil Number Kit, 12 miếng, kích thước ký tự 8 x 5-1 / 4 inch

Trong kho
Khoản mục: AC6TBG phần: 70356Tham chiếu chéo: 36A546
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
€167.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ bút chì
Nhân vậtBộ số
Ký tự Chiều cao8"
Chiều rộng ký tự5.25 "
Màutrắng
Vật chấtPolyetylen mật độ thấp
Chiều cao tổng thể12 "
Chiều rộng tổng thể7.25 "
bề dầy0.125 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.81
Chiều cao tàu (cm)21.84
Chiều dài tàu (cm)31.5
Chiều rộng tàu (cm)26.42
Mã HS9017208060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKý tự Chiều caoKích thước nhân vậtChiều rộng ký tựChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
CH HANSON 70351 Bộ số lề đường stencil, 12 miếng, kích thước ký tự 3 x 2 inch | AC6TBB 36A541 703513"-2"10 "4"€93.93
CH HANSON 70352 Bộ số stencil, 12 miếng, kích thước ký tự 4 x 2-3/4 inch | AC6TBC 36A542 703524"-2.75 "8"4.75 "€86.82
CH HANSON 70353 Bộ số lề đường stencil, 12 miếng, kích thước ký tự 4 x 2-3/4 inch | AC6TBD 36A543 703534"-2.75 "10 "4.75 "€82.50
CH HANSON 70355 Bộ số stencil, 12 miếng, kích thước ký tự 6 x 4 inch | AC6TBF 36A545 703556"-4"10 "6"€124.50
CH HANSON 70357 Bộ số stencil, 12 miếng, kích thước ký tự 10 x 6-1/4 Inch | AC6TBH 36A547 7035710 "-6 2 / 3 "14 "8 2 / 3 "€187.49
CH HANSON 70358 Bộ số stencil, 12 miếng, kích thước ký tự 12 x 9 inch | AC6TBJ 36A548 7035812 "-9"16 "11 "€202.66
CH HANSON 70361 stencil, bộ số, 12 miếng, kích thước 18 x 12 inch | AC6TBM 36A551 7036118 "-12 "22 "14 "€486.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CH HANSON 70356 Stencil Number Kit, 12 miếng, kích thước ký tự 8 x 5-1 / 4 inch
€167.23 /đơn vị