Ch Hanson 43106 | Thẻ trống, Hình chữ nhật, Ss, Đầu tròn, Kích thước 5/8 X 1-29/32 Inch, 25 Pk | 20lt55 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CH HANSON 43106 Thẻ trống, Hình chữ nhật, SS, Đầu tròn, Kích thước 5/8 x 1-29/32 Inch, 25 Pk | AF6XGE 20LT55

CH HANSON 43106 Thẻ trống, Hình chữ nhật, SS, Đầu tròn, Kích thước 5/8 x 1-29/32 inch, 25 Pk

Trong kho
Khoản mục: AF6XGE phần: 43106Tham chiếu chéo: 20LT55
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
€25.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThẻ trống
MàuThép
Chiều cao5 / 8 "
Kích thước lỗ1 / 8 "
Vật chấtThép không gỉ
Hình dạngHình chữ nhật
Chiều rộng1 29 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Mã HS8310000000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuChiều caoKích thước lỗChiều dàiVật chấtChiều rộngGiá cả
CH HANSON 43107 Thẻ trống, Hình chữ nhật, SS, Đầu tròn, Kích thước 5/8 x 2-13/16 Inch, 10 Pk | AF6XGF 20LT56 43107Thép5 / 8 "1 / 8 "-Thép không gỉ2 13 / 16 "€12.14
CH HANSON 43108 Thẻ trống, Hình chữ nhật, SS, Đầu tròn, Kích thước 3/4 x 3-1/8 Inch, 10 Pk | AF6XGG 20LT57 43108Thép3 / 4 "1 / 8 "-Thép không gỉ3.12 "€19.37
CH HANSON 43109 Thẻ trống, Hình chữ nhật, SS, Đầu tròn, Kích thước 1 x 2-1/8 Inch, 10 Pk | AF6XGH 20LT58 43109Thép1"1 / 8 "-Thép không gỉ1 3 / 32 "€15.21
CH HANSON 41136 Thẻ trống, Hình chữ nhật, Nhôm, Đầu tròn, Kích thước 5/8 x 1-29/32 Inch, 100 Pk | CH3TYK 41136---1 29 / 32 "Aluminium5 / 8 "€37.09
RFQ
CH HANSON 41137 Thẻ trống, Hình chữ nhật, Đồng thau, Đầu tròn, Kích thước 5/8 x 1-29/32 Inch, 100 Pk | CH3TYL 41137---1 29 / 32 "Thau5 / 8 "€71.84
RFQ
CH HANSON 41138 Thẻ trống, Hình chữ nhật, Thép không gỉ, Đầu tròn, 5/8 x 1-29/32 Inch Size 100 Pk | CH3TYM 41138---1 29 / 32 "Thép không gỉ5 / 8 "€23.58
RFQ
CH HANSON 41151 Thẻ trống, Hình chữ nhật, Nhôm, Đầu tròn, Kích thước 5/8 x 2-13/16 Inch, 100 Pk | CH3TYN 41151---2 13 / 16 "Aluminium5 / 8 "€45.67
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CH HANSON 43106 Thẻ trống, Hình chữ nhật, SS, Đầu tròn, Kích thước 5/8 x 1-29/32 inch, 25 Pk
€25.55 /đơn vị