Bussmann Tpn-20 | Cầu chì bảo vệ viễn thông 20a Tpn 170vdc | 4cz11 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu chì bảo vệ viễn thông BUSSMANN TPN-20 20a Tpn 170vdc | AD7AKH 4CZ11

BUSSMANN TPN-20 Cầu chì bảo vệ viễn thông 20a Tpn 170vdc

Trong kho
Khoản mục: AD7AKH phần: TPN-20Tham chiếu chéo: 4CZ11
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
€59.94 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 10
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì bảo vệ viễn thông
Vật liệu cơ thểMelamine
Phong cách cơ thểTrụ
Mã màuKhông có mã màu
đường kính9 / 16 "
Yếu tốĐộc thân
Bằng chức năngFerraz TGN
Cầu chì Amps20
Chỉ định / Không chỉ địnhkhông chỉ định
Xếp hạng ngắt100kA ở 170 VDC
Chiều dài2"
Từ chối / Không từ chốiSự từ chối
Tốc độPhản ứng nhanh
UPC051712196741
Xếp hạng điện áp170 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)6.86
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS8536100040
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhong cách cơ thểđường kínhCầu chì AmpsChiều dàiGiá cả
Cầu chì bảo vệ viễn thông BUSSMANN TPN-1 1a Tpn 170vdc | AD7AKF 4CZ04 TPN-1Trụ9 / 16 "12"€74.98
Cầu chì bảo vệ viễn thông BUSSMANN TPN-10 10a Tpn 170vdc | AD7AKG 4CZ05 TPN-10Trụ9 / 16 "102"€59.94
Cầu chì bảo vệ viễn thông BUSSMANN TPN-250 250a Tpn 170vdc | AD7AKJ 4CZ15 TPN-250Lưỡi2"2508.625 "€1,317.97
Cầu chì bảo vệ viễn thông BUSSMANN TPN-35 35a Tpn 170vdc | AD7AKK 4CZ19 TPN-35Trụ13 / 16 "353"€174.92
Cầu chì bảo vệ viễn thông BUSSMANN TPN-40 40a Tpn 170vdc | AD7AKL 4CZ21 TPN-40Trụ13 / 16 "403"€174.92
Cầu chì bảo vệ viễn thông BUSSMANN TPN-5 5a Tpn 170vdc | AD7AKM 4CZ25 TPN-5Trụ9 / 16 "52"€74.98
Cầu chì bảo vệ viễn thông BUSSMANN TPN-50 50a Tpn 170vdc | AD7AKN 4CZ26 TPN-50Trụ13 / 16 "503"€174.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN TPN-20 Cầu chì bảo vệ viễn thông 20a Tpn 170vdc
€59.94 /đơn vị