Bussmann S500-315-r | Cầu Chì 315ma S500 250vac - Pk5 | 2abw1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu chì BUSSMANN S500-315-R 315ma S500 250vac - Gói 5 | AB8XFD 2ABW1

BUSSMANN S500-315-R Fuse 315ma S500 250vac - Gói 5

Trong kho
Khoản mục: AB8XFD phần: S500-315-RTham chiếu chéo: 2ABW1
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
€33.86 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì
Vật liệu cơ thểThủy tinh
Phong cách cơ thểTrụ
đường kính5mm
Yếu tốĐộc thân
Bằng chức năngFerraz / Gould GSB, Littelfuse 217
Cầu chì Amps315mA
Chỉ định / Không chỉ địnhBiểu thị
Xếp hạng ngắt35A ở 250 VAC
Chiều dài20ft.
Từ chối / Không từ chốiKhông từ chối
Tốc độPhản ứng nhanh
UPC051712644150
Xếp hạng điện áp250 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)3.56
Chiều rộng tàu (cm)0.76
Mã HS8536100020
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCầu chì AmpsXếp hạng ngắtpkg. Số lượngGiá cả
Cầu chì BUSSMANN S500-1.25-R 1-1/4a S500 250vac - Gói 5 | AB8XEQ 2ABU7 S500-1.25-R1.2535A ở 250 VAC5€27.00
Cầu chì BUSSMANN S500-1.6-R 1-6/10a S500 250vac - Gói 5 | AB8XER 2ABU8 S500-1.6-R1-6 / 10A35A ở 250 VAC5€27.04
Cầu chì BUSSMANN S500-100-R 100ma S500 250vac - Gói 5 | AB8XET 2ABU9 S500-100-R100mA35A ở 250 VAC5€49.99
Cầu chì BUSSMANN S500-10-R 10a S500 250vac - Gói 5 | AB8XEU 2ABV1 S500-10-R10A35A ở 250 VAC5€28.26
Cầu chì BUSSMANN S500-125-R 125ma S500 250vac - Gói 5 | AB8XEV 2ABV2 S500-125-R125mA35A ở 250 VAC5€39.09
Cầu chì BUSSMANN S500-160-R 160ma S500 250vac - Gói 5 | AB8XEW 2ABV3 S500-160-R160mA35A ở 250 VAC5€33.89
Cầu chì BUSSMANN S500-1-R 1a S500 250vac - Gói 5 | AB8XEX 2ABV4 S500-1-R1A35A ở 250 VAC5€27.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN S500-315-R Fuse 315ma S500 250vac - Gói 5
€33.86 /đóng gói