vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BUSSMANN RM25600-3CR Khối cầu chì 450 đến 600 Amps 250max Volt 3p | AC8FCJ 39P357

BUSSMANN Khối cầu chì RM25600-3CR 450 đến 600 Amps 250 max Volt 3p

Trong kho
Khoản mục: AC8FCJ phần: RM25600-3CRTham chiếu chéo: 39P357
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
€2,208.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhối cầu chì
Đánh giá điện áp AC250 VAC
Dải dòng điện450 để 600
dòng điện xoay chiều450 để 600
Chỉ báo cầu chì thổiKhông
Loại kết nốiHộp Lug
Đánh giá điện áp DC250 VDC
Độ sâu6"
Thiết kế khối cầu chìBarrier
Cầu chì Dia.2-3 / 5 "
Mã chủ cầu chìBL
Chiều dài cầu chì10 2 / 5 "
Loại cầu chìcông nghiệp
Cầu chì lớp ULR
Chiều cao5.61 "
Chỉ định / Không chỉ địnhkhông chỉ định
Chiều dài11 2 / 5 "
Tối đa Amps600
Tối đa Vôn250
Phong cách gắn kếtBảng điều khiển 4 lỗ
Số lượng cực3
Chiều rộng14 4 / 5 "
Kích thước dây(2) 500 kcmil đến 4 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.8
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)28.58
Chiều rộng tàu (cm)37.47
Mã HS8536908085
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài cầu chìĐánh giá điện áp ACdòng điện xoay chiềuChiều caoChiều dàiTối đa AmpsTối đa VônPhong cách gắn kếtGiá cả
BUSSMANN RM25100-3CR Khối cầu chì 70 đến 100 Amps 250max Volt 3p | AC8FBZ 39P348 RM25100-3CR6"250 VAC70 để 1002.8 "6 4 / 5 "100250Bảng điều khiển 4 lỗ€188.43
BUSSMANN RM25200-3CR Khối cầu chì 110 đến 200 Amps 250max Volt 3p | AC8FCC 39P351 RM25200-3CR7"250 VAC110 để 2003.8 "8"200250Bảng điều khiển 4 lỗ€552.99
BUSSMANN RM25400-3CR Khối cầu chì 225 đến 400 Amps 250max Volt 3p | AC8FCF 39P354 RM25400-3CR8 3 / 5 "250 VAC225 để 4004.8 "9.5 "400250Bảng điều khiển 4 lỗ€1,068.40
BUSSMANN RM60100-3CR Khối cầu chì 70 đến 100 Amps 600max Volt 3p | AC8FDC 39P380 RM60100-3CR8"600 VAC70 để 1002.8 "8 2 / 3 "100600Bảng điều khiển 4 lỗ€457.76
Khối cầu chì BUSSMANN RM60200-3CR 110 đến 200 Amps 600max Volt 3p | AC8FDF 39P383 RM60200-3CR9 3 / 5 "600 VAC110 để 2003.8 "10 2 / 3 "200600Bảng điều khiển 4 lỗ€515.26
Khối cầu chì BUSSMANN RM60400-3CR 225 đến 400 Amps 600max Volt 3p | AC8FDJ 39P386 RM60400-3CR11 3 / 5 "600 VAC225 để 4004.8 "12.5 "400600Bảng điều khiển 4 lỗ€3,488.90
Khối cầu chì BUSSMANN RM60600-3CR 450 đến 600 Amps 600max Volt 3p | AC8FDL 39P389 RM60600-3CR13 2 / 5 "600 VAC450 để 6006"14 2 / 5 "600600Bảng điều khiển 4 lỗ€4,873.19

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN Khối cầu chì RM25600-3CR 450 đến 600 Amps 250 max Volt 3p
€2,208.14 /đơn vị