Bussmann Pvs-r-30 | Cầu chì năng lượng mặt trời 30a Class Rk5 Pvsr 600vac/dc | 14l653 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BUSSMANN PVS-R-30 Cầu chì năng lượng mặt trời 30a Lớp Rk5 Pvsr 600vac/dc | AA6PNP 14L653

BUSSMANN Cầu chì năng lượng mặt trời PVS-R-30 30a Class Rk5 Pvsr 600vac / dc

Trong kho
Khoản mục: AA6PNP phần: PVS-R-30Tham chiếu chéo: 14L653
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
€57.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì năng lượng mặt trời
Vật liệu cơ thểSợi thủy tinh
Phong cách cơ thểTrụ
LớpRK5
đường kính13 / 16 "
Yếu tốĐộc thân
Cầu chì Amps30
Chỉ định / Không chỉ địnhkhông chỉ định
Xếp hạng ngắt200kA xoay chiều, 20kA một chiều
Chiều dài5"
Từ chối / Không từ chốiSự từ chối
Tốc độPhản ứng nhanh
Xếp hạng điện áp600 VAC / DC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)1.78
Mã HS8536100040
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhCầu chì AmpsXếp hạng ngắtChiều dàiGiá cả
Cầu chì năng lượng mặt trời BUSSMANN PVS-R-20 20a Lớp Rk5 Pvsr 600vac/dc | AA6PNM 14L651 PVS-R-2013 / 16 "20200kA xoay chiều, 20kA một chiều5"€57.41
Cầu chì năng lượng mặt trời BUSSMANN PVS-R-25 25a Lớp Rk5 Pvsr 600vac/dc | AA6PNN 14L652 PVS-R-2513 / 16 "25200kA xoay chiều, 20kA một chiều5"€57.41
BUSSMANN PVS-R-35 Cầu chì năng lượng mặt trời 35a Lớp Rk5 Pvsr 600vac/dc | AA6PNQ 14L654 PVS-R-351 1 / 16 "35200kA xoay chiều, 20kA một chiều5.5 "€104.63
BUSSMANN PVS-R-40 Cầu chì năng lượng mặt trời 40a Lớp Rk5 Pvsr 600vac/dc | AA6PNR 14L655 PVS-R-401 1 / 16 "40200kA xoay chiều, 20kA một chiều5.5 "€99.84
BUSSMANN PVS-R-50 Cầu chì năng lượng mặt trời 50a Lớp Rk5 Pvsr 600vac/dc | AA6PNT 14L656 PVS-R-501 1 / 16 "50200kA xoay chiều, 20kA một chiều5.5 "€104.63
BUSSMANN PVS-R-60 Cầu chì năng lượng mặt trời 60a Lớp Rk5 Pvsr 600vac/dc | AA6PNU 14L657 PVS-R-601 1 / 16 "60200kA xoay chiều, 20kA một chiều5.5 "€97.79
BUSSMANN PVS-R-70 Cầu chì năng lượng mặt trời 70a Lớp Rk5 Pvsr 600vac/dc | AA6PNV 14L658 PVS-R-701 5 / 16 "70200kA xoay chiều, 10kA một chiều7.875 "€226.88

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN Cầu chì năng lượng mặt trời PVS-R-30 30a Class Rk5 Pvsr 600vac / dc
€57.41 /đơn vị