Bussmann Opm-1038 | Công Tắc Ngắt Kết Nối 32 A | 4cx73 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Công tắc ngắt kết nối BUSSMANN OPM-1038 32 A | AD7ADC 4CX73

BUSSMANN Ngắt kết nối công tắc OPM-1038 32 A

Trong kho
Khoản mục: AD7ADC phần: OPM-1038Tham chiếu chéo: 4CX73
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
€937.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì
Đánh giá điện áp AC600 VAC
Dải dòng điện1 để 30
dòng điện xoay chiều30
Chỉ báo cầu chì thổi
Loại kết nốiHộp
Đánh giá điện áp DC600 VDC
Thiết kế khối cầu chìNgón tay an toàn
Cầu chì Dia.13 / 32 "
Mã chủ cầu chìD
Chiều dài cầu chì1.5 "
Loại cầu chìNgười lùn
Cầu chì lớp ULCC
Chiều cao3.75 "
Chỉ định / Không chỉ địnhBiểu thị
Chiều dài3.61 "
Tối đa Amps30
Tối đa Vôn600
Phong cách gắn kếtĐoạn đường ray ồn ào
Số lượng cực3
Chiều rộng1.5 "
Kích thước dây18 để 8

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)9.91
Mã HS8536908085
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuĐánh giá điện áp ACdòng điện xoay chiềuThiết kế khối cầu chìCầu chì Dia.Mã chủ cầu chìChiều dài cầu chìLoại cầu chìGiá cả
Giá đỡ cầu chì BUSSMANN HRJ | AA9JQY 1DL29 Nhân sự-32 VAC20Lưỡi lê0.25 "F1.25 "Thủy tinh và gốm€14.21
Cầu chì gắn bảng điều khiển BUSSMANN HPG | AA9LWG 1DW14 HPG-600 VAC30Không áp dụng0.41 "D1.5 "Người lùn€24.94
BUSSMANN CM100CF Cầu chì 100amp | AC9QFK 3HZ59 CM100CF-690 VAC-Không áp dụng---Anh và IEC€353.38
Cầu chì BUSSMANN CM20CF 30amp | AC9QFL 3HZ60 CM20CF-690 VAC-Không áp dụng---Anh và IEC€279.43
BUSSMANN CM30CF Cầu chì 30amp | AC9QFM3HZ61 CM30CF-690 VAC-Không áp dụng---Anh và IEC€297.06
BUSSMANN Dòng giá đỡ cầu chì HHX Hh x 32v 48adc 1 cực | AE4GKQ 5KDK4 HHX1.37 "Không áp dụng48DCĐúc--3.33 "-€53.68
Giá đỡ cầu chì BUSSMANN HHL Auto In-line 32v 20a Đen | AE7WNK 6AYD5 HHL0.59 "Không áp dụng20Không áp dụng--0.64 "-€12.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN Ngắt kết nối công tắc OPM-1038 32 A
€937.74 /đơn vị