BUSSMANN Bộ giảm tốc cầu chì NO.213-R, Loại R, 30 A, 250 V
Vật phẩm: BC8DXP
phần: NO.213-R
€70.16 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Đánh giá hiện tại | 30A |
Kích thước cầu chì / Nhóm | Lớp R |
Bao bì | Số lượng lớn |
Loại sản phẩm | Fuse Clip |
Kiểu | Bộ giảm cầu chì |
Xếp hạng điện áp | 250V |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.