Bussmann Mv155f1cbx5e | Cầu chì 5a Class E xếp hạng Mv155 15500vac | 3xh94 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BUSSMANN MV155F1CBX5E Cầu chì 5a Hạng E Mv155 15500vac | AD3ATZ 3XH94

BUSSMANN MV155F1CBX5E Cầu chì 5a loại E Mv155 15500vac

Trong kho
Khoản mục: AD3ATZ phần: MV155F1CBX5ETham chiếu chéo: 3XH94
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
€822.60 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì
Vật liệu cơ thểSợi thủy tinh
Phong cách cơ thểTrụ
LớpXếp hạng E
đường kính2"
Yếu tốĐộc thân
Cầu chì Amps5
Chỉ định / Không chỉ địnhBiểu thị
Xếp hạng ngắt50kA ở 15,500 VAC
Chiều dài18.75 "
Từ chối / Không từ chốiKhông từ chối
Tốc độPhản ứng nhanh
Xếp hạng điện áp15,500 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.12
Chiều cao tàu (cm)14.99
Chiều dài tàu (cm)57.66
Chiều rộng tàu (cm)14.99
Mã HS8535100020
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBằng chức năngVật liệu cơ thểPhong cách cơ thểCầu chì AmpsChỉ định / Không chỉ địnhXếp hạng ngắtChiều dàiTừ chối / Không từ chốipkg. Số lượngGiá cả
Cầu chì BUSSMANN KWN-R-20 Rk1 Kwn-r 20a 250vac/250vdc | AA9HNM 1DG60 KWN-R-20Ferraz / Gould A2K-RMelamineTrụ20không chỉ định200kA ở 250 VAC / DC2"Sự từ chối1€53.68
BUSSMANN 35D33Q Cầu chì D 35a 500vac Ceramic | AA9RLV 1EV18 35D33QSiemens5SB4 gốm sứTrụ35không chỉ định100kA ở 500 VAC2"Không từ chối1€18.11
Cầu chì BUSSMANN JCK-2R Loại 70a Jck 2540vac | AA9UNE 1FG56 JCK-2R-MelamineTrụ70Biểu thị80kA (Không đổi) 50kA (Đồng bộ)11.25 "Không từ chối1€1,123.83
BUSSMANN MV055F1CAX30E Cầu chì 30a Hạng E Mv055 5500vac | AD3ATT 3XH83 MV055F1CAX30E-Sợi thủy tinhTrụ30Biểu thị50kA ở 5500 VAC15.75 "Không từ chối1€1,077.77
BUSSMANN MV055F1CAX40E Cầu chì 40a Hạng E Mv055 5500vac | QUẢNG CÁO3ATU 3XH84 MV055F1CAX40E-Sợi thủy tinhTrụ40Biểu thị50kA ở 5500 VAC15.75 "Không từ chối1€1,084.95
BUSSMANN MV055F1CAX50E Cầu chì 50a Hạng E Mv055 5500vac | AD3ATV 3XH85 MV055F1CAX50E-Sợi thủy tinhTrụ50Biểu thị50kA ở 5500 VAC15.75 "Không từ chối1€1,084.95
BUSSMANN MV055F1DAX15E Cầu chì 15a Hạng E Mv055 5500vac | AD3ATX 3XH90 MV055F1DAX15E-Sợi thủy tinhTrụ15Biểu thị50kA ở 5500 VAC15.75 "Không từ chối1€817.71

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN MV155F1CBX5E Cầu chì 5a loại E Mv155 15500vac
€822.60 /đơn vị