Bussmann Max-80 | Cầu chì 80a Không chỉ định Max 32vdc | 6aye4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BUSSMANN MAX-80 Cầu chì 80a Không chỉ định Tối đa 32vdc | AE7WNU 6AYE4

BUSSMANN MAX-80 Cầu chì 80a Không hút tối đa 32vdc

Trong kho
Khoản mục: AE7WNU phần: MAX-80Tham chiếu chéo: 6AYE4
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
€9.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì
Vật liệu cơ thểnhựa
Phong cách cơ thểLưỡi
Mã màuTrong sáng
Độ sâu0.43 "
đường kínhKhông áp dụng
Yếu tốĐộc thân
Bằng chức năngFerraz AF3
Cầu chì Amps80
Chỉ định / Không chỉ địnhkhông chỉ định
Xếp hạng ngắt1kA ở 32 VDC
Chiều dài1.7 "
Từ chối / Không từ chốiKhông từ chối
Tốc độPhản ứng nhanh
Xếp hạng điện áp32 VDC
Chiều rộng1.2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)10.67
Chiều rộng tàu (cm)6.86
Mã HS8536100040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMã màuCầu chì AmpsGiá cả
Cầu chì BUSSMANN MAX-20 20a Không chỉ báo Tối đa 32vdc | AE7WNM 6AYD8 MAX-20Màu vàng20€14.31
BUSSMANN MAX-30 Cầu chì 30a Không chỉ định Tối đa 32vdc | AE7WNN 6AYD9 MAX-30màu xanh lá30€13.78
BUSSMANN MAX-40 Cầu chì 40a Không chỉ định Tối đa 32vdc | AE7WNP 6AYE0 MAX-40trái cam40€11.46
BUSSMANN MAX-50 Cầu chì 50a Không chỉ định Tối đa 32vdc | AE7WNQ 6AYE1 MAX-50đỏ50€11.80
BUSSMANN MAX-60 Cầu chì 60a Không chỉ báo Tối đa 32vdc | AE7WNR 6AYE2 MAX-60Màu xanh da trời60€9.36
BUSSMANN MAX-70 Cầu chì 70a Không chỉ định Tối đa 32vdc | AE7WNT 6AYE3 MAX-70Tân70€9.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN MAX-80 Cầu chì 80a Không hút tối đa 32vdc
€9.15 /đơn vị