vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu chì BUSSMANN LP-CC-20 20a Lớp Cc Lpcc 600vac/300vdc | AA9FMU 1CX53

BUSSMANN LP-CC-20 Cầu chì 20a Lớp Cc Lpcc 600vac / 300vdc

Trong kho
Khoản mục: AA9FMU phần: LP-CC-20Tham chiếu chéo: 1CX53
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
€17.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì
Vật liệu cơ thểMelamine
Phong cách cơ thểTrụ
LớpCC
đường kính13 / 32 "
Yếu tốHai
Bằng chức năngFerraz ATDR
Cầu chì Amps20
Chỉ định / Không chỉ địnhkhông chỉ định
Xếp hạng ngắt200kA ở 600VAC, 20kA ở 150VDC
Chiều dài1.5 "
Từ chối / Không từ chốiSự từ chối
Tốc độThời gian trễ
Xếp hạng điện áp600VAC / 300 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)1.04
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)1.04
Mã HS8536100040
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Cầu chì Class CC được thiết kế để bảo vệ các mạch động cơ mã lực nhỏ khỏi hiện tượng tăng điện và sự cố ngắn mạch
  • Cơ sở giới hạn dòng điện bảo vệ các thành phần hạ nguồn chống lại các tác động nhiệt và từ trường làm hỏng
  • Đặc tính thời gian trễ tránh mở cầu chì không mong muốn do dòng điện tăng và tốc độ phản hồi nhanh trong các điều kiện bị lỗi

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXếp hạng điện ápPhong cách cơ thểLớpĐánh giá hiện tạiĐánh giá điện áp DCCầu chì AmpsXếp hạng ngắtChiều dàiGiá cả
Cầu chì BUSSMANN LP-CC-1, 1 A, Tiêu chuẩn, 600 V, Ống Melamine | AA9FMF 1CX41 LP-CC-1600VAC / 300 VDChình trụLớp CC1A300V1200kA ở 600V AC, 20kA ở 300V DC1 1 / 2 "€17.70
BUSSMANN LP-CC-1-1/4 Cầu chì 1-1/4a Lớp Cc Lpcc 600vac/300vdc | AA9FMG 1CX42 LP-CC-1-1 / 4600VAC / 300 VDCTrụCC--1.25200kA ở 600VAC, 20kA ở 300VDC1.5 "€18.75
BUSSMANN LP-CC-1-1/8 Cầu chì 1-1/8a Lớp Cc Lpcc 600vac/300vdc | AA9FMH 1CX43 LP-CC-1-1 / 8600VAC / 300 VDCTrụCC--1.125200kA ở 600VAC, 20kA ở 300VDC1.5 "€18.75
BUSSMANN LP-CC-1-4/10 Cầu chì 1-4/10a Lớp Cc Lpcc 600vac/300vdc | AA9FMJ 1CX44 LP-CC-1-4 / 10600VAC / 300 VDCTrụCC--1-4/10200kA ở 600VAC, 20kA ở 300VDC1.5 "€48.14
Cầu chì BUSSMANN LP-CC-1/2 1/2a Lớp Cc Lpcc 600vac/300vdc | AA9FMK 1CX45 LP-CC-1/2600VAC / 300 VDCTrụCC--1/2200kA ở 600VAC, 20kA ở 300VDC1.5 "€17.21
Cầu chì BUSSMANN LP-CC-10, 10 A, Tiêu chuẩn, 600 V, Ống Melamine | AA9FML 1CX46 LP-CC-10600VAC / 150 VDChình trụLớp CC10A150V10200kA ở 600V AC, 20kA ở 150V DC1 1 / 2 "€17.21
Cầu chì BUSSMANN LP-CC-12 12a Lớp Cc Lpcc 600vac/150vdc | AA9FMM 1CX47 LP-CC-12600VAC / 150 VDCTrụCC--12200kA ở 600VAC, 20kA ở 150VDC1.5 "€18.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN LP-CC-20 Cầu chì 20a Lớp Cc Lpcc 600vac / 300vdc
€17.21 /đơn vị