BUSSMANN Cầu chì bán dẫn KBJ-G-40, thổi nhanh, 40A, 10 gói
Khoản mục: BC9CZF
phần: KBJ-G-40
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cầu chì bán dẫn |
Phong cách cơ thể | đạn |
Đánh giá hiện tại | 40A |
Loại cầu chì | Thổi nhanh |
Xếp hạng ngắt | 200KA |
Phong cách gắn kết | Chủ |
Bao bì | Số lượng lớn |
Loại chấm dứt | Cái cặp |
Kiểu | Cầu chì bán dẫn |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.01 |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước cầu chì / Nhóm | Đánh giá điện áp AC | Vật liệu cơ thể | Chỉ định / Không chỉ định | Xếp hạng ngắt | Chiều dài | Mfr. Loạt | Phong cách gắn kết | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170N3437 | - | - | gốm sứ | Biểu thị | 200KA | 79.8mm | - | - | €444.50 | ||
KAJ-60 | - | - | Melamine | không chỉ định | 5kA ở 600 VAC | 3" | - | - | €163.05 | ||
KAW-A-35 | 5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm) | 130 VAC | - | - | - | - | KAW | Chủ | €44.08 | ||
KAX-12 | 5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm) | 250 VAC | - | - | - | - | KAX | Chủ | €42.82 | ||
170M3418 / LE | - | - | - | - | - | - | - | - | €248.89 | ||
XL50F400A | - | 500 VAC | - | - | - | - | - | khuy áo | €385.58 | ||
KBX-1000 | - | - | - | - | - | - | KBX | - | €2,933.95 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.