vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu chì BUSSMANN 170N3437 65a 170n 660v | AA6PNL 14L650

BUSSMANN 170N3437 Cầu chì 65a 170n 660v

Trong kho
Khoản mục: AA6PNL phần: 170N3437Tham chiếu chéo: 14L650
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
€444.50 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì bán dẫn
Vật liệu cơ thể gốm sứ
Phong cách cơ thểBu lông trên thân hình vuông, Châu Âu
LớpTốc độ cao
Độ sâu17.2mm
đường kínhKhông xác định
Yếu tốĐộc thân
Cầu chì Amps65
Chỉ định / Không chỉ địnhBiểu thị
Xếp hạng ngắt200KA
Chiều dài79.8mm
Từ chối / Không từ chốiKhông từ chối
Tốc độPhản ứng nhanh
Xếp hạng điện áp660V
Chiều rộng17.2mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)16.76
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Mã HS8536100040
Quốc giaIN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước cầu chì / NhómĐánh giá điện áp ACVật liệu cơ thểChỉ định / Không chỉ địnhXếp hạng ngắtChiều dàiMfr. LoạtPhong cách gắn kếtGiá cả
Cầu chì BUSSMANN KAJ-60 60a Kaj 600vac | AA9MWD 1DZ67 KAJ-60--Melaminekhông chỉ định5kA ở 600 VAC3"--€163.05
BUSSMANN KAW-A-35 Cầu chì bán dẫn chuyên dụng, thổi nhanh, 130VAC, 35A, Cầu chì dạng hộp | BC7TZE KAW-A-355AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)130 VAC----KAWChủ€44.08
Cầu chì bán dẫn chuyên dụng BUSSMANN KAX-12, thổi nhanh, 250VAC, Cầu chì hộp mực | BC7TZF KAX-125AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)250 VAC----KAXChủ€42.82
Cầu chì bán dẫn BUSSMANN 170M3418/LE, 6 gói | BC7WHK 170M3418 / LE--------€248.89
Cầu chì chuyên dụng BUSSMANN XL50F400A, 400A, 500VAC | BC8GHX XL50F400A-500 VAC-----khuy áo€385.58
Cầu chì bán dẫn chuyên dụng BUSSMANN KBX-1000, 1kA | BC8JCA KBX-1000------KBX-€2,933.95
Cầu chì bán dẫn BUSSMANN SPJ-4M60, 60A, 1kVAC | BC8JEV SPJ-4M60-1 k VAC-----Chủ€509.50

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN 170N3437 Cầu chì 65a 170n 660v
€444.50 /đơn vị