Bussmann Jm60200-1cr | Khối cầu chì 110 đến 200 Amps 600max Volt 1p | 39p402 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Khối cầu chì BUSSMANN JM60200-1CR 110 đến 200 Amps 600max Volt 1p | AC8FDZ 39P402

BUSSMANN Khối cầu chì JM60200-1CR 110 đến 200 Amps 600 max Volt 1p

Trong kho
Khoản mục: AC8FDZ phần: JM60200-1CRTham chiếu chéo: 39P402
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
€349.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhối cầu chì
Đánh giá điện áp AC600 VAC
Dải dòng điện110 để 200
dòng điện xoay chiều110 để 200
Chỉ báo cầu chì thổiKhông
Loại kết nốiHộp Lug
Đánh giá điện áp DC300 VDC
Độ sâu3"
Thiết kế khối cầu chìBarrier
Cầu chì Dia.1"
Mã chủ cầu chìAC
Chiều dài cầu chì5.75 "
Loại cầu chìcông nghiệp
Cầu chì lớp ULJ
Chiều cao3.8 "
Chỉ định / Không chỉ địnhkhông chỉ định
Chiều dài10 2 / 3 "
Tối đa Amps200
Tối đa Vôn600
Phong cách gắn kếtBảng điều khiển
Số lượng cực1
Bảng thông số sản phẩmbussmann-jm60100-3cr.pdf
Chiều rộng2 2 / 3 "
Kích thước dây250MCM đến 6 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)9.5
Chiều dài tàu (cm)16.76
Chiều rộng tàu (cm)6.83
Mã HS8536908085
Quốc giaMX

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước dâyĐánh giá điện áp ACĐánh giá điện áp DCThiết kế khối cầu chìChiều dàiPhong cách gắn kếtSố lượng cựcChiều rộngGiá cả
Khối cầu chì BUSSMANN JM60200-2CR 110 đến 200 Amps 600max Volt 2p | AC8FEA 39P403 JM60200-2CR250MCM đến 6 AWG600 VAC300 VDCBarrier10 2 / 3 "Bảng điều khiển25 1 / 3 "€693.00
Khối cầu chì BUSSMANN JM60200-3CR, không chỉ báo, 200 A, 600 V | AC8FEB 39P404 JM60200-3CR6 AWG đến 250 MCM600V AC300V DCMở không từ chối8.7 "Bolt-Down, đường ray DIN38"€1,098.46

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN Khối cầu chì JM60200-1CR 110 đến 200 Amps 600 max Volt 1p
€349.74 /đơn vị