Bussmann Hhn | Cầu Chì Tự Động Nội Tuyến 32v 30a | 6aye7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BUSSMANN HHN Giá đỡ cầu chì Auto In-line 32v 30a | AE7WNX 6AYE7

BUSSMANN Giá đỡ cầu chì HHN Tự động trong dòng 32v 30a

Trong kho
Khoản mục: AE7WNX phần: HHNTham chiếu chéo: 6AYE7

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€11.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì
dòng điện xoay chiều30
Chỉ báo cầu chì thổiKhông
Vật liệu cơ thểNylon
MàuMàu vàng
Loại kết nốiDây dẫn
Độ sâu0.5 "
Cầu chì Dia.0.25 "
Chiều dài cầu chì1.25 "
Chiều dài1.75 "
Tối đa Vôn32
Phong cách gắn kếtNội tuyến
Số lượng cực1
KiểuNội tuyến
Chiều rộng0.5 "
Kích thước dây12 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)9.65
Mã HS8536908085
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuĐánh giá điện áp ACdòng điện xoay chiềuThiết kế khối cầu chìCầu chì Dia.Mã chủ cầu chìChiều dài cầu chìLoại cầu chìGiá cả
Giá đỡ cầu chì BUSSMANN HRJ | AA9JQY 1DL29 Nhân sự-32 VAC20Lưỡi lê0.25 "F1.25 "Thủy tinh và gốm€14.21
Cầu chì gắn bảng điều khiển BUSSMANN HPG | AA9LWG 1DW14 HPG-600 VAC30Không áp dụng0.41 "D1.5 "Người lùn€24.94
BUSSMANN CM100CF Cầu chì 100amp | AC9QFK 3HZ59 CM100CF-690 VAC-Không áp dụng---Anh và IEC€353.38
Cầu chì BUSSMANN CM20CF 30amp | AC9QFL 3HZ60 CM20CF-690 VAC-Không áp dụng---Anh và IEC€279.43
BUSSMANN CM30CF Cầu chì 30amp | AC9QFM3HZ61 CM30CF-690 VAC-Không áp dụng---Anh và IEC€297.06
Công tắc ngắt kết nối BUSSMANN OPM-1038 32 A | AD7ADC 4CX73 OPM-1038-600 VAC30Ngón tay an toàn13 / 32 "D1.5 "Người lùn€937.74
BUSSMANN Dòng giá đỡ cầu chì HHX Hh x 32v 48adc 1 cực | AE4GKQ 5KDK4 HHX1.37 "Không áp dụng48DCĐúc--3.33 "-€53.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN Giá đỡ cầu chì HHN Tự động trong dòng 32v 30a
€11.97 /đơn vị