BUSSMANN Cầu chì gắn PCB GFA-7, thổi chậm, 7A, 32VAC, 10 gói
Khoản mục: BD4FKZ
phần: GFA-7
€21.27 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cầu chì gắn PCB |
Đánh giá điện áp AC | 32 VAC |
Phong cách cơ thể | Cầu chì |
Đánh giá hiện tại | 7A |
đường kính | 3.7mm |
Kích thước cầu chì / Nhóm | 3.7 x 7.6 mm |
Loại cầu chì | Đòn chậm |
Kiểu chỉ báo | Không có chỉ báo |
Chiều dài | 7.6mm |
Bao bì | Số lượng lớn |
Loại sản phẩm | Cầu chì gắn PCB |
Loại chấm dứt | Trục |
Kiểu | Cầu chì đặc biệt |
Điện áp (AC) | 32 VAC |
Sản phẩm | Mô hình | Đánh giá điện áp AC | Đánh giá hiện tại | Kích thước cầu chì / Nhóm | Loại cầu chì | Mục | Điện áp (AC) | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFA-1/50 | - | 20mA | 3.7 x 7.6 mm | Đòn chậm | Cầu chì gắn PCB | 125 VAC | €26.31 | ||
GFA-2 | - | 2A | 3.7 mm x mm 7.6 | Thời gian trễ / thổi chậm | Cầu chì xuyên lỗ | 125 VAC | €21.27 | ||
GFA-1/8 | - | 125mA | 3.7 mm x mm 7.6 | Thời gian trễ / thổi chậm | Cầu chì | 125 VAC | €13.88 | ||
GFA-8 | - | 8A | 3.7 mm x mm 7.6 | Thời gian trễ / thổi chậm | Cầu chì xuyên lỗ | 32 VAC | €21.27 | ||
GFA-1 | - | 1A | 3.7 mm x mm 7.6 | Thời gian trễ / thổi chậm | Cầu chì | 125 VAC | €20.75 | ||
GFA-12 | - | 12A | 3.7 mm x mm 7.6 | Thời gian trễ / thổi chậm | Cầu chì xuyên lỗ | 32 VAC | €21.27 | ||
GFA-5 | - | 5A | 3.7 mm x mm 7.6 | Thời gian trễ / thổi chậm | Cầu chì xuyên lỗ | 125 VAC | €21.27 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.