Bussmann G30060-3cr | Khối cầu chì 60a 480v | 1dp89 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Khối cầu chì BUSSMANN G30060-3CR 60a 480v | AA9KKE 1DP89

BUSSMANN Khối cầu chì G30060-3CR 60a 480v

Trong kho
Khoản mục: AA9KKE phần: G30060-3CRTham chiếu chéo: 1DP89
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
€194.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhối cầu chì
Đánh giá điện áp AC480 VAC
Dải dòng điện1 để 60
dòng điện xoay chiều60
Chỉ báo cầu chì thổiKhông
Loại kết nốiHộp có Kẹp
Đánh giá điện áp DC300 VDC
Độ sâu1.41 "
Thiết kế khối cầu chìMở
Cầu chì Dia.13 / 32 "
Mã chủ cầu chìAK
Chiều dài cầu chì2.25 "
Loại cầu chìcông nghiệp
Cầu chì lớp ULSC
Chiều cao1.41 "
Chỉ định / Không chỉ địnhkhông chỉ định
Chiều dài3.56
Tối đa Amps60
Tối đa Vôn480
Phong cách gắn kếtChuồn
Số lượng cực3
Chiều rộng2.75 "
Kích thước dây8 đến 2 Al, 14 đến 2 Cu

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)6.86
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS8536908085
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCầu chì Dia.Đánh giá điện áp ACdòng điện xoay chiềuMã chủ cầu chìChiều dài cầu chìLoại cầu chìCầu chì lớp ULChiều caoGiá cả
Giá đỡ cầu chì BUSSMANN CHM3DIU 30 Ampe 600ac 3p | AA4ZRY 13M226 CHM3DIU13 / 32 "600 VAC30D1.5 "công nghiệpJ2.91 "€221.54
Khối cầu chì BUSSMANN S-8301-3-R 30 A 300 V | AA9JRA 1DL55 S-8301-3-R1 / 4 "300 VAC30G1.25 "Thủy tinh và gốmT0.56 "€34.22
Khối cầu chì BUSSMANN T30060-3CR 60 A 300vac | AA9MCW 1DX10 T30060-3CR9 / 16 "300 VAC60BA7 / 8 "công nghiệpT1.63 "€80.55
Khối cầu chì BUSSMANN JP60030-3CR 30 A 600 V | AA9MDA 1DX69 JP60030-3CR13 / 16 "600 VAC30Z2.25 "công nghiệpJ3.06 "€114.71
BUSSMANN 1976-3 Khối cầu chì 30a | AA9PPQ 1EK70 1976-3-700 VAC30V-công nghiệpT1.5 "€141.79
Cầu chì BUSSMANN BG3013SQ Khối 15 A 600vac | AA9PPR 1EK92 BG3013SQ13 / 32 "600 VAC1 để 15AG1 5 / 16 "công nghiệpG1.22 "€90.39
Cầu chì BUSSMANN BG3023SQ Khối 20 A 600vac | AA9PPT 1EK95 BG3023SQ13 / 32 "600 VAC20AH1 13 / 32 "công nghiệpG1.22 "€68.51

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN Khối cầu chì G30060-3CR 60a 480v
€194.37 /đơn vị