Bussmann Chm3diu | Giá đỡ cầu chì 30 Amp 600ac 3p | 13m226 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Giá đỡ cầu chì BUSSMANN CHM3DIU 30 Ampe 600ac 3p | AA4ZRY 13M226

BUSSMANN Giá đỡ cầu chì CHM3DIU 30 Amp 600ac 3p

Trong kho
Khoản mục: AA4ZRY phần: CHM3DIUTham chiếu chéo: 13M226
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
€201.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhối cầu chì
Đánh giá điện áp AC600 VAC
Dải dòng điện1 để 30
dòng điện xoay chiều30
Chỉ báo cầu chì thổi
Loại kết nốiSpade Lug & Clamp Lug
Đánh giá điện áp DC600 VDC
Độ sâu2.434
Thiết kế khối cầu chìChạm vào An toàn
Cầu chì Dia.13 / 32 "
Mã chủ cầu chìD
Chiều dài cầu chì1.5 "
Loại cầu chìcông nghiệp
Cầu chì lớp ULJ
Chiều cao2.91 "
Chiều dài2.909
Tối đa Amps30
Tối đa Vôn600
Phong cách gắn kếtĐoạn đường ray ồn ào
Số lượng cực3
UPC051712362788
Chiều rộng0.70
Kích thước dây# 4- # 18 Cu

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8536908085
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCầu chì Dia.Đánh giá điện áp ACdòng điện xoay chiềuMã chủ cầu chìChiều dài cầu chìLoại cầu chìCầu chì lớp ULChiều caoGiá cả
Khối cầu chì BUSSMANN S-8301-3-R 30 A 300 V | AA9JRA 1DL55 S-8301-3-R1 / 4 "300 VAC30G1.25 "Thủy tinh và gốmT0.56 "€33.04
Khối cầu chì BUSSMANN G30060-3CR 60a 480v | AA9KKE 1DP89 G30060-3CR13 / 32 "480 VAC60AK2.25 "công nghiệpSC1.41 "€194.37
Khối cầu chì BUSSMANN T30060-3CR 60 A 300vac | AA9MCW 1DX10 T30060-3CR9 / 16 "300 VAC60BA7 / 8 "công nghiệpT1.63 "€80.55
Khối cầu chì BUSSMANN JP60030-3CR 30 A 600 V | AA9MDA 1DX69 JP60030-3CR13 / 16 "600 VAC30Z2.25 "công nghiệpJ3.06 "€110.12
BUSSMANN 1976-3 Khối cầu chì 30a | AA9PPQ 1EK70 1976-3-700 VAC30V-công nghiệpT1.5 "€129.50
Cầu chì BUSSMANN BG3013SQ Khối 15 A 600vac | AA9PPR 1EK92 BG3013SQ13 / 32 "600 VAC1 để 15AG1 5 / 16 "công nghiệpG1.22 "€82.12
Cầu chì BUSSMANN BG3023SQ Khối 20 A 600vac | AA9PPT 1EK95 BG3023SQ13 / 32 "600 VAC20AH1 13 / 32 "công nghiệpG1.22 "€67.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN Giá đỡ cầu chì CHM3DIU 30 Amp 600ac 3p
€201.27 /đơn vị