Bussmann Fwx-1a14f | Cầu chì bán dẫn, thổi nhanh, 1a, 250vac | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BUSSMANN FWX-1A14F Semiconductor Fuse, Fast Blow, 1A, 250VAC | BD6DQP

BUSSMANN Cầu chì bán dẫn FWX-1A14F, thổi nhanh, 1A, 250VAC

Trong kho
Khoản mục: BD6DQP phần: FWX-1A14F
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
€17.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì bán dẫn
Đánh giá điện áp AC250 VAC
Phong cách cơ thểđạn
Đánh giá hiện tại1A
đường kính14.3mm
Kích thước cầu chì / Nhóm14 x 51 mm
Loại cầu chìThổi nhanh
Kiểu chỉ báoKhông có chỉ báo
Xếp hạng ngắt200KA
Chiều dài50.8mm
Phong cách gắn kếtChủ
Bao bìSố lượng lớn
Loại sản phẩmCầu chì hộp mực tốc độ cao
Loại chấm dứtCái cặp
KiểuCầu chì tốc độ cao
Điện áp (AC)250 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02

Chi tiết sản phẩm:

  • Dòng FWX_14F

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước cầu chì / NhómĐánh giá điện áp ACVật liệu cơ thểChỉ định / Không chỉ địnhXếp hạng ngắtChiều dàiMfr. LoạtPhong cách gắn kếtGiá cả
Cầu chì BUSSMANN 170N3437 65a 170n 660v | AA6PNL 14L650 170N3437-- gốm sứBiểu thị200KA79.8mm--€444.50
Cầu chì BUSSMANN KAJ-60 60a Kaj 600vac | AA9MWD 1DZ67 KAJ-60--Melaminekhông chỉ định5kA ở 600 VAC3"--€163.05
BUSSMANN KAW-A-35 Cầu chì bán dẫn chuyên dụng, thổi nhanh, 130VAC, 35A, Cầu chì dạng hộp | BC7TZE KAW-A-355AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)130 VAC----KAWChủ€44.08
Cầu chì bán dẫn chuyên dụng BUSSMANN KAX-12, thổi nhanh, 250VAC, Cầu chì hộp mực | BC7TZF KAX-125AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)250 VAC----KAXChủ€42.82
Cầu chì bán dẫn BUSSMANN 170M3418/LE, 6 gói | BC7WHK 170M3418 / LE--------€248.89
Cầu chì chuyên dụng BUSSMANN XL50F400A, 400A, 500VAC | BC8GHX XL50F400A-500 VAC-----khuy áo€385.58
Cầu chì bán dẫn chuyên dụng BUSSMANN KBX-1000, 1kA | BC8JCA KBX-1000------KBX-€2,933.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN Cầu chì bán dẫn FWX-1A14F, thổi nhanh, 1A, 250VAC
€17.16 /đơn vị