BUSSMANN Cầu chì bán dẫn FWH-90A, thổi nhanh, 90A, 500VAC
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cầu chì bán dẫn |
Đánh giá điện áp AC | 500 VAC |
Phong cách cơ thể | Lưỡi dao hộp mực |
Đánh giá hiện tại | 90A |
Đánh giá điện áp DC | 500 VDC |
đường kính | 0.95 " |
Loại cầu chì | Thổi nhanh |
Kiểu chỉ báo | Không có chỉ báo |
Chiều dài | 3.63 " |
Phong cách gắn kết | khuy áo |
Bao bì | Số lượng lớn |
Loại sản phẩm | Cầu chì Bắc Mỹ tốc độ cao |
Loại chấm dứt | Chuồn |
Kiểu | Cầu chì tốc độ cao |
Điện áp (AC) | 500 VAC |
Điện áp (DC) | 500VDC |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.09 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.84 |
Chiều dài tàu (cm) | 11.68 |
Chiều rộng tàu (cm) | 4.57 |
Sản phẩm | Mô hình | Xếp hạng ngắt | Đánh giá điện áp AC | Vật liệu cơ thể | Chiều dài | Mfr. Loạt | Tốc độ | Loại chấm dứt | Phong cách cơ thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWH-35A | 200kA ở 500VAC, 50kA ở 500VDC | - | Sợi thủy tinh | 3.187 " | - | Phản ứng nhanh | - | Bolt On | €136.76 | ||
FWH-40A | 200kA ở 500VAC, 50kA ở 500VDC | - | Sợi thủy tinh | 3.187 " | - | Phản ứng nhanh | - | Bolt On | €126.20 | ||
FWH-45B | 200kA ở 500VAC, 50kA ở 500VDC | - | gốm sứ | 3.187 " | - | Phản ứng nhanh | - | Bolt On | €126.20 | ||
FWH-60A | 200kA ở 500VAC, 50kA ở 500VDC | - | Sợi thủy tinh | 3.187 " | - | Phản ứng nhanh | - | Bolt On | €228.14 | ||
FWH-125A | 200kA ở 500VAC, 50kA ở 500VDC | - | Sợi thủy tinh | 3.625 " | - | Phản ứng nhanh | - | Bolt On | €153.92 | ||
FWH-100A | 200kA ở 500VAC, 50kA ở 500VDC | - | Sợi thủy tinh | 3.625 " | - | Phản ứng nhanh | - | Bolt On | €93.37 | ||
FWH-70A | 200kA ở 500VAC, 50kA ở 500VDC | - | Sợi thủy tinh | 3.625 " | - | Phản ứng nhanh | - | Bolt On | €139.36 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.