Bussmann Fwh-100a | Cầu chì tốc độ cao, 100 A, 500 Vac/dc | 1dx45 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu chì tốc độ cao BUSSMANN FWH-100A, 100 A, 500 VAC/DC | AA9MCY 1DX45

BUSSMANN Cầu chì tốc độ cao FWH-100A, 100 A, 500 VAC/DC

Trong kho
Khoản mục: AA9MCY phần: FWH-100ATham chiếu chéo: 1DX45 / 6F394
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
€93.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì bán dẫn
Vật liệu cơ thểSợi thủy tinh
Phong cách cơ thểBolt On
LớpTốc độ cao
đường kính15 / 16 "
Yếu tốĐộc thân
Bằng chức năngFerraz / Gould A50P, Littelfuse L50S
Cầu chì Amps100
Chỉ định / Không chỉ địnhkhông chỉ định
Xếp hạng ngắt200kA ở 500VAC, 50kA ở 500VDC
Chiều dài3.625 "
Từ chối / Không từ chốiKhông từ chối
Tốc độPhản ứng nhanh
Xếp hạng điện áp500 VAC / DC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)2.84
Chiều dài tàu (cm)11.68
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS8536100040
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXếp hạng ngắtĐánh giá điện áp ACVật liệu cơ thểChiều dàiMfr. LoạtTốc độLoại chấm dứtPhong cách cơ thểGiá cả
Cầu chì tốc độ cao BUSSMANN FWH-35A, 35 A, 500 VAC/DC | AA9BHD 1BZ87 FWH-35A200kA ở 500VAC, 50kA ở 500VDC-Sợi thủy tinh3.187 "-Phản ứng nhanh-Bolt On€136.76
Cầu chì tốc độ cao BUSSMANN FWH-40A, 40 A, 500 VAC/DC | AA9BHE 1BZ88 FWH-40A200kA ở 500VAC, 50kA ở 500VDC-Sợi thủy tinh3.187 "-Phản ứng nhanh-Bolt On€126.20
Cầu chì tốc độ cao BUSSMANN FWH-45B, 45 A, 500 VAC/DC | AA9BHF 1BZ91 FWH-45B200kA ở 500VAC, 50kA ở 500VDC- gốm sứ3.187 "-Phản ứng nhanh-Bolt On€126.20
Cầu chì tốc độ cao BUSSMANN FWH-60A, 60 A, 500 VAC/DC | AA9EZN 1CV34 FWH-60A200kA ở 500VAC, 50kA ở 500VDC-Sợi thủy tinh3.187 "-Phản ứng nhanh-Bolt On€228.14
Cầu chì tốc độ cao BUSSMANN FWH-125A, 125 A, 500 VAC/DC | AA9HLM 1DF55 FWH-125A200kA ở 500VAC, 50kA ở 500VDC-Sợi thủy tinh3.625 "-Phản ứng nhanh-Bolt On€153.92
Cầu chì tốc độ cao BUSSMANN FWH-70A, 70 A, 500 VAC/DC | AA9MCZ 1DX46 FWH-70A200kA ở 500VAC, 50kA ở 500VDC-Sợi thủy tinh3.625 "-Phản ứng nhanh-Bolt On€139.36
Cầu chì tốc độ cao BUSSMANN FWH-1600A, 1600 A, 500 VAC/DC | AA9PDK 1EH61 FWH-1600A200kA ở 500VAC, 50kA ở 500VDC-Sợi thủy tinh10 7 / 32 "-Phản ứng nhanh-Bolt On€3,869.80

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN Cầu chì tốc độ cao FWH-100A, 100 A, 500 VAC/DC
€93.37 /đơn vị