Bussmann Fwh-40b | Cầu chì chuyên dụng, 40a, 500vac | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BUSSMANN Cầu chì đặc biệt FWH-40B, 40A, 500VAC

Trong kho
Khoản mục: BD2CZD phần: FWH-40B
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
€114.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì bán dẫn
Phong cách cơ thểCầu chì lưỡi dao hộp mực
Đánh giá hiện tại40A
đường kính0.81 "
EAN5027590499651
Loại cầu chìThổi nhanh
Kiểu chỉ báoKhông có chỉ báo
Xếp hạng ngắt200KA
Chiều dài3.18 "
Mfr. LoạtFWH_A / B
Phong cách gắn kếtkhuy áo
Bao bìSố lượng lớn
Loại chấm dứtChuồn
Điện áp (AC)500 VAC
Điện áp (DC)500VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)10.8
Chiều rộng tàu (cm)8.99

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXếp hạng ngắtĐánh giá điện áp ACVật liệu cơ thểChiều dàiMfr. LoạtTốc độLoại chấm dứtPhong cách cơ thểGiá cả
Cầu chì tốc độ cao BUSSMANN FWH-35A, 35 A, 500 VAC/DC | AA9BHD 1BZ87 FWH-35A200kA ở 500VAC, 50kA ở 500VDC-Sợi thủy tinh3.187 "-Phản ứng nhanh-Bolt On€136.76
Cầu chì tốc độ cao BUSSMANN FWH-40A, 40 A, 500 VAC/DC | AA9BHE 1BZ88 FWH-40A200kA ở 500VAC, 50kA ở 500VDC-Sợi thủy tinh3.187 "-Phản ứng nhanh-Bolt On€126.20
Cầu chì tốc độ cao BUSSMANN FWH-45B, 45 A, 500 VAC/DC | AA9BHF 1BZ91 FWH-45B200kA ở 500VAC, 50kA ở 500VDC- gốm sứ3.187 "-Phản ứng nhanh-Bolt On€126.20
Cầu chì tốc độ cao BUSSMANN FWH-60A, 60 A, 500 VAC/DC | AA9EZN 1CV34 FWH-60A200kA ở 500VAC, 50kA ở 500VDC-Sợi thủy tinh3.187 "-Phản ứng nhanh-Bolt On€228.14
Cầu chì tốc độ cao BUSSMANN FWH-125A, 125 A, 500 VAC/DC | AA9HLM 1DF55 FWH-125A200kA ở 500VAC, 50kA ở 500VDC-Sợi thủy tinh3.625 "-Phản ứng nhanh-Bolt On€153.92
Cầu chì tốc độ cao BUSSMANN FWH-100A, 100 A, 500 VAC/DC | AA9MCY 1DX45 FWH-100A200kA ở 500VAC, 50kA ở 500VDC-Sợi thủy tinh3.625 "-Phản ứng nhanh-Bolt On€93.37
Cầu chì tốc độ cao BUSSMANN FWH-70A, 70 A, 500 VAC/DC | AA9MCZ 1DX46 FWH-70A200kA ở 500VAC, 50kA ở 500VDC-Sợi thủy tinh3.625 "-Phản ứng nhanh-Bolt On€139.36

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN Cầu chì đặc biệt FWH-40B, 40A, 500VAC
€114.37 /đơn vị