Bussmann Fwc-8a10f | Cầu chì chuyên dụng, tốc độ cao, thổi nhanh, 600vac/600vdc, cầu chì hộp mực | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu chì chuyên dụng BUSSMANN FWC-8A10F, tốc độ cao, thổi nhanh, 600VAC/600VDC, Cầu chì dạng hộp | BD2GTR

BUSSMANN Cầu chì đặc biệt FWC-8A10F, tốc độ cao, thổi nhanh, 600VAC / 600VDC, cầu chì hộp mực

Trong kho
Khoản mục: BD2GTR phần: FWC-8A10F
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
€36.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì hộp mực
Đánh giá điện áp AC600 VAC
Phong cách cơ thểCầu chì hộp mực
Đánh giá hiện tại8A
Đánh giá điện áp DC600 VDC
đường kính10.3mm
Kích thước cầu chì / Nhóm5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)
Loại cầu chìThổi nhanh
Kiểu chỉ báoKhông có chỉ báo
Xếp hạng ngắt200KA
Chiều dài38.1mm
Mfr. LoạtFWC_10F 600V
Phong cách gắn kếtChủ
Bao bìSố lượng lớn
Loại sản phẩmCầu chì hộp mực tốc độ cao
Loại chấm dứtCái cặp
KiểuCầu chì tốc độ cao
Điện áp (AC)600 VAC
Điện áp (DC)600VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01

Chi tiết sản phẩm:

  • Dòng FWC_10F 600V

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcXếp hạng ngắtĐánh giá điện áp ACPhong cách cơ thểChiều dàiMfr. LoạtTốc độLớpGiá cả
Cầu chì tốc độ cao BUSSMANN FWC-12A10F, 12 A, 600 VAC/700 VDC | AA9PDD 1EH53 FWC-12A10FCầu chì bán dẫn200kA ở 600VAC, 50kA ở 700VDC-Trụ1.5 "-Phản ứng nhanhTốc độ cao€40.87
Cầu chì tốc độ cao BUSSMANN FWC-16A10F, 16 A, 600 VAC/700 VDC | AA9PDE 1EH54 FWC-16A10FCầu chì bán dẫn200kA ở 600VAC, 50kA ở 700VDC-Trụ1.5 "-Phản ứng nhanhTốc độ cao€56.11
Cầu chì tốc độ cao BUSSMANN FWC-20A10F, 20 A, 500 V | AA9PDF 1EH55 FWC-20A10FCầu chì bán dẫn200kA ở 600V AC, 50kA ở 700V DC600V ACTrụ1 1 / 2 "Bussmann FWC, Mersen A60QTốc độ caoLớp AR€40.75
Cầu chì tốc độ cao BUSSMANN FWC-25A10F, 25 A, 600 VAC/700 VDC | AA9PDG 1EH56 FWC-25A10FCầu chì bán dẫn200kA ở 600VAC, 50kA ở 700VDC-Trụ1.5 "-Phản ứng nhanhTốc độ cao€40.87
Cầu chì tốc độ cao BUSSMANN FWC-10A10F, 10 A, 600 VAC/700 VDC | AD9PAP 4TWL5 FWC-10A10FCầu chì bán dẫn200kA ở 600VAC, 50kA ở 700VDC-Trụ1.5 "-Phản ứng nhanhTốc độ cao€38.07
Cầu chì tốc độ cao BUSSMANN FWC-6A10F, 6 A, 600 VAC/700 VDC | AD9PAQ 4TWL6 FWC-6A10FCầu chì bán dẫn200kA ở 600VAC, 50kA ở 700VDC-Trụ1.5 "-Phản ứng nhanhTốc độ cao€40.87

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN Cầu chì đặc biệt FWC-8A10F, tốc độ cao, thổi nhanh, 600VAC / 600VDC, cầu chì hộp mực
€36.32 /đơn vị