Bussmann Fwc-12a10f | Cầu Chì Tốc Độ Cao, 12 A, 600 Vac/700 Vdc | 1eh53 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu chì tốc độ cao BUSSMANN FWC-12A10F, 12 A, 600 VAC/700 VDC | AA9PDD 1EH53

BUSSMANN Cầu chì tốc độ cao FWC-12A10F, 12 A, 600 VAC/700 VDC

Trong kho
Khoản mục: AA9PDD phần: FWC-12A10FTham chiếu chéo: 1EH53
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
€40.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì bán dẫn
Vật liệu cơ thểSợi thủy tinh
Phong cách cơ thểTrụ
LớpTốc độ cao
đường kính15 / 32 "
EAN5027590499323
Yếu tốĐộc thân
Bằng chức năngFerraz / Gould A60Q
Cầu chì Amps12
Chỉ định / Không chỉ địnhkhông chỉ định
Xếp hạng ngắt200kA ở 600VAC, 50kA ở 700VDC
Chiều dài1.5 "
Từ chối / Không từ chốiKhông từ chối
Tốc độPhản ứng nhanh
Xếp hạng điện áp600VAC / 700 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.09
Chiều dài tàu (cm)3.78
Chiều rộng tàu (cm)1.09
Mã HS8536100040
Quốc giaIN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcXếp hạng ngắtĐánh giá điện áp ACPhong cách cơ thểChiều dàiMfr. LoạtTốc độLớpGiá cả
Cầu chì tốc độ cao BUSSMANN FWC-16A10F, 16 A, 600 VAC/700 VDC | AA9PDE 1EH54 FWC-16A10FCầu chì bán dẫn200kA ở 600VAC, 50kA ở 700VDC-Trụ1.5 "-Phản ứng nhanhTốc độ cao€56.11
Cầu chì tốc độ cao BUSSMANN FWC-20A10F, 20 A, 500 V | AA9PDF 1EH55 FWC-20A10FCầu chì bán dẫn200kA ở 600V AC, 50kA ở 700V DC600V ACTrụ1 1 / 2 "Bussmann FWC, Mersen A60QTốc độ caoLớp AR€40.75
Cầu chì tốc độ cao BUSSMANN FWC-25A10F, 25 A, 600 VAC/700 VDC | AA9PDG 1EH56 FWC-25A10FCầu chì bán dẫn200kA ở 600VAC, 50kA ở 700VDC-Trụ1.5 "-Phản ứng nhanhTốc độ cao€40.87
Cầu chì tốc độ cao BUSSMANN FWC-10A10F, 10 A, 600 VAC/700 VDC | AD9PAP 4TWL5 FWC-10A10FCầu chì bán dẫn200kA ở 600VAC, 50kA ở 700VDC-Trụ1.5 "-Phản ứng nhanhTốc độ cao€38.07
Cầu chì tốc độ cao BUSSMANN FWC-6A10F, 6 A, 600 VAC/700 VDC | AD9PAQ 4TWL6 FWC-6A10FCầu chì bán dẫn200kA ở 600VAC, 50kA ở 700VDC-Trụ1.5 "-Phản ứng nhanhTốc độ cao€40.87
Cầu chì chuyên dụng BUSSMANN FWC-8A10F, tốc độ cao, thổi nhanh, 600VAC/600VDC, Cầu chì dạng hộp | BD2GTR FWC-8A10FCầu chì hộp mực200KA600 VACCầu chì hộp mực38.1mmFWC_10F 600V--€36.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN Cầu chì tốc độ cao FWC-12A10F, 12 A, 600 VAC/700 VDC
€40.87 /đơn vị