vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu chì tốc độ cao BUSSMANN FWA-300B, 300 A, Đầu lưỡi x Đầu lưỡi | AE2FLF 4XC84

BUSSMANN Cầu chì tốc độ cao FWA-300B, 300 A, Đầu lưỡi x Đầu lưỡi

Trong kho
Khoản mục: AE2FLF phần: FWA-300BTham chiếu chéo: 4XC84

Cách nhận hàng có thể 20, Thứ Hai
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
€131.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì bán dẫn
Vật liệu cơ thể gốm sứ
Phong cách cơ thểBolt On
LớpTốc độ cao
đường kính1"
EAN5027590020367
Yếu tốĐộc thân
Bằng chức năngFerraz / Gould A15QS
Cầu chì Amps300
Chỉ định / Không chỉ địnhkhông chỉ định
Xếp hạng ngắt100kA ở 150VAC, 20kA ở 150VDC
Chiều dài2 21 / 32 "
Từ chối / Không từ chốiKhông từ chối
Tốc độPhản ứng nhanh
Xếp hạng điện áp150 VAC / DC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)2.59
Chiều dài tàu (cm)2.59
Chiều rộng tàu (cm)7.19
Mã HS8536100040
Quốc giaIN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhong cách cơ thểLớpĐánh giá hiện tạiCầu chì AmpsXếp hạng ngắtTốc độGiá cả
Cầu chì tốc độ cao BUSSMANN FWA-70B, 70 A, 150 VAC/VDC, Tác động nhanh | AE2FLA 4XC79 FWA-70BBolt OnTốc độ cao-70100kA ở 150VAC, 20kA ở 150VDCPhản ứng nhanh€126.30
Cầu chì tốc độ cao BUSSMANN FWA-80B, 80 A, Đầu lưỡi x Đầu lưỡi | AE2FLB 4XC80 FWA-80BBolt OnTốc độ cao-80100kA ở 150VAC, 20kA ở 150VDCPhản ứng nhanh€116.42
Cầu chì tốc độ cao BUSSMANN FWA-150B, 150 A, Đầu lưỡi x Đầu lưỡi | AE2FLC 4XC81 FWA-150BBolt-OnLớp AR150A150100kA ở 150V AC, 100kA ở 80V DC, 20kA ở 150V DCTốc độ cao€129.98
Cầu chì tốc độ cao BUSSMANN FWA-200B, 200 A, Đầu lưỡi x Đầu lưỡi | AE2FLD 4XC82 FWA-200BBolt-OnLớp AR200A200100kA ở 150V AC, 100kA ở 80V DC, 20kA ở 150V DCTốc độ cao€93.37
Cầu chì tốc độ cao BUSSMANN FWA-250B, 250 A, Đầu lưỡi x Đầu lưỡi | AE2FLE 4XC83 FWA-250BBolt OnTốc độ cao-250100kA ở 150VAC, 20kA ở 150VDCPhản ứng nhanh€103.94
Cầu chì tốc độ cao BUSSMANN FWA-400B, 400 A, Đầu lưỡi x Đầu lưỡi | AE2FLG 4XC85 FWA-400BBolt OnTốc độ cao-400100kA ở 150VAC, 20kA ở 150VDCPhản ứng nhanh€126.20
Cầu chì tốc độ cao BUSSMANN FWA-100B, 100 A, Đầu lưỡi x Đầu lưỡi | AE8QPR 6F254 FWA-100BBolt OnTốc độ cao-100100kA ở 150VAC, 20kA ở 150VDCPhản ứng nhanh€103.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN Cầu chì tốc độ cao FWA-300B, 300 A, Đầu lưỡi x Đầu lưỡi
€131.32 /đơn vị