Bussmann Fwa-125b | Cầu chì bán dẫn, 125a, 150vac | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu chì bán dẫn BUSSMANN FWA-125B, 125A, 150VAC | BD2FEU

BUSSMANN Cầu chì bán dẫn FWA-125B, 125A, 150VAC

Trong kho
Khoản mục: BD2FEU phần: FWA-125B
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
€137.19 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì bán dẫn
Đánh giá điện áp AC150 VAC
Phong cách cơ thểCầu chì lưỡi dao hộp mực
Đánh giá hiện tại125A
Đánh giá điện áp DC150 VDC
đường kính1"
EAN5027590020190
Loại cầu chìThổi nhanh
Kiểu chỉ báoKhông có chỉ báo
Xếp hạng ngắt100KA
Chiều dài2.66 "
Mfr. LoạtFWA_A / B 150V
Phong cách gắn kếtkhuy áo
Bao bìSố lượng lớn
Loại sản phẩmCầu chì Bắc Mỹ tốc độ cao
Loại chấm dứtChuồn
KiểuCầu chì tốc độ cao
Điện áp (AC)150 VAC
Điện áp (DC)150VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)2.59
Chiều dài tàu (cm)2.6
Chiều rộng tàu (cm)7.19

Chi tiết sản phẩm:

  • Dòng FWA_A / B 150V

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhong cách cơ thểĐánh giá hiện tạiđường kínhXếp hạng ngắtChiều dàiGiá cả
Cầu chì bán dẫn BUSSMANN FWA-500A, 500A, 150VAC | BC7YCM FWA-500ACầu chì lưỡi dao hộp mực500A1.5 "200KA3.48 "€125.90
Cầu chì bán dẫn BUSSMANN FWA-350B, thổi nhanh, 350A, 150VAC | BC9MUW FWA-350BLưỡi dao hộp mực350A1"100KA2.66 "€168.97
Cầu chì bán dẫn BUSSMANN FWA-100B(10), Thổi nhanh, 100A, 150VAC | BD3CTQ FWA-100B (10)Lưỡi dao hộp mực100A1"-2.66 "€56.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN Cầu chì bán dẫn FWA-125B, 125A, 150VAC
€137.19 /đơn vị