Cầu chì không báo Bussmann Fnm-2, 250 V | 4xc10 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu chì trễ thời gian BUSSMANN FNM-2, kiểu Midget, 2 A, 250 V | AE2FHP 4XC10

BUSSMANN Cầu chì trễ thời gian FNM-2, kiểu Midget, 2 A, 250 V

Trong kho
Khoản mục: AE2FHP phần: FNM-2Tham chiếu chéo: 4XC10
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
€12.67 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì
Vật liệu cơ thểSợi thủy tinh
Phong cách cơ thểTrụ
LớpNgười lùn
Kiểu kết nốiĐầu Ferrule x Đầu Ferrule
Đánh giá hiện tại2A
đường kính13 / 32 "
Yếu tốHai
Kết thúcMạ Niken
Bằng chức năngFerraz / Gould TRM, Littelfuse FLM
Cầu chì Amps2
Chiều cao1.44 "
Chỉ định / Không chỉ địnhkhông chỉ định
Xếp hạng ngắt100 AIC ở 250V AC
Chiều dài0.39 "
Vật chấtGói Đồng
Số phần tử2
Bảng thông số sản phẩmbussmann-fnm-2.pdf
Từ chối / Không từ chốiSự từ chối
UPC051712520201
Xếp hạng điện áp250V
Chiều rộng0.39 "

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)3.66
Chiều dài tàu (cm)0.99
Chiều rộng tàu (cm)0.99
Mã HS8536100040
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Cầu chì hạn chế dòng điện được sử dụng rộng rãi để bảo vệ các mạch nhạy cảm với dòng khởi động cao, chẳng hạn như động cơ và máy biến áp
  • Thiết kế mã màu xanh với giới hạn bảo vệ bổ sung cho mạch cảm ứng lên đến 250 VAC
  • Cấu trúc ống melamine được trang bị nắp cuối mạ niken để dẫn điện tối đa
  • UL được liệt kê và chứng nhận CSA

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBằng chức năngCầu chì AmpsXếp hạng ngắtChiều dàiXếp hạng điện ápGiá cả
Cầu chì trễ thời gian BUSSMANN FNM-1-1/2, kiểu Midget, 1-1/2 A, 250 V | AA9EUR 1CT78 FNM-1-1 / 2Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1.5100A ở 250 VAC, 10kA ở 125 VAC1.5 "250 VAC€15.55
Cầu chì trễ thời gian BUSSMANN FNM-1/4, kiểu Midget, 1/4 A, 250 V | AA9EUT 1CT79 FNM-1 / 4Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1/435A ở 250 VAC, 10KA ở 125 VAC1.5 "250 VAC€18.09
Cầu chì trễ thời gian BUSSMANN FNM-12, kiểu Midget, 12 A, 250 V | AA9EUU 1CT80 FNM-12Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1210kA ở 125 VAC1.5 "250 VAC€14.39
Cầu chì trễ thời gian BUSSMANN FNM-15, kiểu Midget, 15 A, 250 V | AA9EUV 1CT81 FNM-15Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1510kA ở 125 VAC1.5 "250 VAC€12.67
Cầu chì trễ thời gian BUSSMANN FNM-20, kiểu Midget, 20 A, 250 V | AA9EUW 1CT82 FNM-20Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM2010kA ở 250 VAC1.5 "250 VAC€13.05
Cầu chì trễ thời gian BUSSMANN FNM-25, kiểu Midget, 25 A, 250 V | AA9EUX 1CT83 FNM-25Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM2510kA ở 250 VAC1.5 "250 VAC€13.32
Cầu chì trễ thời gian BUSSMANN FNM-30, kiểu Midget, 30 A, 250 V | AA9EUY 1CT84 FNM-30Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM3010kA ở 250 VAC1.5 "250 VAC€13.05

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN Cầu chì trễ thời gian FNM-2, kiểu Midget, 2 A, 250 V
€12.67 /đơn vị