Bussmann Fna-3/4 | Cầu chì 3/4a Chỉ Fna 250vac | 4twj8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BUSSMANN FNA-3/4 Cầu chì 3/4a Chỉ báo Fna 250vac | AD9NZY 4TWJ8

BUSSMANN FNA-3/4 Cầu chì 3 / 4a Chỉ thị Fna 250vac

Trong kho
Khoản mục: AD9NZY phần: FNA-3/4Tham chiếu chéo: 4TWJ8
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
€27.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì
Vật liệu cơ thểSợi thủy tinh
Phong cách cơ thểTrụ
LớpBổ sung
đường kính13 / 32 "
Yếu tốHai
Bằng chức năngFerraz GFN
Cầu chì Amps3/4
Chỉ định / Không chỉ địnhBiểu thị
Xếp hạng ngắt35A ở 250 VAC, 10KA ở 125 VAC
Chiều dài1.5 "
Từ chối / Không từ chốiKhông từ chối
UPC051712150538
Xếp hạng điện áp250 VAC

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)1.02
Mã HS8536100040
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCầu chì AmpsXếp hạng ngắtXếp hạng điện ápGiá cả
BUSSMANN FNA-1 Cầu chì 1a Chỉ định Sợi thủy tinh Fna 125vac | AA9ETW 1CT20 FNA-1110kA ở 125 VAC125 VAC€20.75
BUSSMANN FNA-1-1/2 Cầu chì 1-1/2a Chỉ báo Fna 125vac | AA9ETX 1CT21 FNA-1-1 / 21.510kA ở 125 VAC125 VAC€25.97
BUSSMANN FNA-1-1/4 Cầu chì 1-1/4a Chỉ báo Fna 125vac | AA9ETY 1CT22 FNA-1-1 / 41.2510kA ở 125 VAC125 VAC€25.97
BUSSMANN FNA-1-6/10 Cầu chì 1-6/10a Chỉ báo Fna 125vac | AA9ETZ 1CT25 FNA-1-6 / 101-6/1010kA ở 125 VAC125 VAC€22.40
Cầu chì BUSSMANN FNA-1/2 1/2a Chỉ báo Fna 250vac | AA9EUA 1CT28 FNA-1/21/235A ở 250 VAC, 10KA ở 125 VAC250 VAC€23.23
Cầu chì BUSSMANN FNA-1/4 1/4a Chỉ báo Fna 250vac | AA9EUB 1CT29 FNA-1/41/435A ở 250 VAC, 10KA ở 125 VAC250 VAC€24.19
BUSSMANN FNA-10 Cầu chì 10a Chỉ báo Fna 125vac | AA9EUC 1CT31 FNA-101010kA ở 125 VAC125 VAC€23.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN FNA-3/4 Cầu chì 3 / 4a Chỉ thị Fna 250vac
€27.34 /đơn vị