BUSSMANN Khối đầu cuối EM256506HL1, Đồng hồ đo 26AWG - 16AWG, 8A, 100 Gói
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khối thiết bị đầu cuối |
Tài liệu liên hệ | Thau |
Đánh giá hiện tại | 8A |
Góc lắp | Ngang |
Phương pháp lắp | PCB |
Phong cách gắn kết | Gắn PCB |
Số vị trí | 6 |
Bao bì | Số lượng lớn |
Pitch | 3.5mm |
Mạ | thiếc |
Loại sản phẩm | Khối thiết bị đầu cuối có thể cắm được |
Loại chấm dứt | SMD |
điện áp | 300V |
Xếp hạng điện áp | 300V |
Thước đo dây | 26 AWG đến 16 AWG |
Máy đo dây Max | 16 AWG |
Máy đo dây Min | 26 AWG |
Mô hình | Loại chấm dứt | Giá cả | |
---|---|---|---|
EM256512HL1 | SMD / SMT | €8.51 | |
EM256506H-BKL1 | SMD / SMT | €4.28 | |
EM256506H | - | €2.94 | RFQ
|
EM256508H-BKL1 | SMD / SMT | €5.69 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.