vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BUSSMANN BMM603-1SQ Khối cầu chì 30A Tấm áp suất 18 đến 10AWG | AH9MXR 40LG86

BUSSMANN BMM603-1SQ Khối cầu chì 30A Tấm áp suất 18 đến 10AWG

Trong kho
Khoản mục: AH9MXR phần: BMM603-1SQTham chiếu chéo: 40LG86
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
€14.04 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhối cầu chì
Đánh giá điện áp AC600 VAC
Vật liệu cơ thểNhựa nhiệt dẻo
Loại kết nốiVít với Kết nối nhanh
Đánh giá điện áp DC300 VDC
Để sử dụngAGU, BAF, BAN, FNM, FNQ, KTK, KLM
Thiết kế khối cầu chìMở
Cầu chì lớp ULNgười lùn
Chiều cao1.3 "
Chỉ định / Không chỉ địnhkhông chỉ định
Chiều dài3"
Phong cách gắn kếtChốt xuống / Đường ray DIN
Số lượng cực1
Amps hoạt động0 đến 30A
Từ chối / Không từ chốiKhông từ chối
KiểuKhối cầu chì
Chiều rộng0.8 "
Kích thước dây18 đến 10 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Loại cầu chì: Midget

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại kết nốiSố lượng cựcChiều rộngGiá cả
BUSSMANN BMM603-3SQ Khối cầu chì 30A Tấm áp suất 18 đến 10AWG | AH9MYU 40LH13 BMM603-3SQVít với Kết nối nhanh32.4 "€55.13
BUSSMANN BMM603-3PQ Khối cầu chì 30A Tấm áp suất 18 đến 10AWG | AH9MYW 40LH15 BMM603-3PQTấm áp suất với kết nối nhanh32.4 "€40.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN BMM603-1SQ Khối cầu chì 30A Tấm áp suất 18 đến 10AWG
€14.04 /đơn vị