BUSSMANN BK / 70C-3A Cầu chì đặc biệt, Cầu chì chỉ thị mã lực, Thổi nhanh, 125VAC / 300VDC
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cầu chì bảo vệ viễn thông |
Đánh giá điện áp AC | 125 VAC |
Phong cách cơ thể | Cầu chì hộp mực |
Đánh giá hiện tại | 3A |
Đánh giá điện áp DC | 300 VDC |
đường kính | 7.1mm |
Kích thước cầu chì / Nhóm | Mã lực |
Loại cầu chì | Thổi nhanh |
Kiểu chỉ báo | Pin chỉ báo trực quan |
Chiều dài | 47.4mm |
Mfr. Loạt | 70 |
Phong cách gắn kết | Chủ |
Bao bì | Số lượng lớn |
Loại sản phẩm | Cầu chì chỉ báo điện thoại |
Loại chấm dứt | Cái cặp |
Kiểu | Cầu chì điện viễn thông |
Điện áp (AC) | 125 VAC |
Điện áp (DC) | 300VDC |
Trọng lượng tàu (kg) | 4.05 |
Sản phẩm | Mô hình | Phong cách cơ thể | Đánh giá hiện tại | Mục | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
70G-1 / 2A | đạn | 500mA | Cầu chì bảo vệ viễn thông | €28.22 | ||
70P-1 / 10A | Cầu chì hộp mực | 100mA | Cầu chì | €39.48 | ||
70E-18 / 100A | đạn | 180mA | Cầu chì bảo vệ viễn thông | €36.86 | ||
70F-1 / 4A | Cầu chì hộp mực | 250mA | Cầu chì | €35.09 | ||
70J-3-1 / 2A | Cầu chì hộp mực | 3.5A | Cầu chì bảo vệ viễn thông | €28.22 | ||
70N-10A | Cầu chì hộp mực | 10A | Cầu chì | €29.61 | ||
70A-1-1 / 3A | Cầu chì hộp mực | 1.3A | Cầu chì | €28.22 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.