BUSSMANN Khối đầu cuối rào cản A20911604, 30 A, 300 V, Nhựa nhiệt dẻo, Màu đen
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Màu | Đen |
Đánh giá hiện tại | 30A |
Chiều cao | 19.300 mm |
Vật liệu vỏ | Nhựa nhiệt dẻo |
Góc lắp | Sảnh |
Số vị trí | Vị trí 16 |
Số hàng | 1 Hàng |
Bao bì | Số lượng lớn |
Pitch | 9.530 mm |
Mạ | Zinc |
Loại sản phẩm | Các khối đầu cuối rào cản |
Loại chấm dứt | Kết nối nhanh |
Kiểu | Khối đầu cuối trục vít |
Xếp hạng điện áp | 300V |
Chiều rộng | 16.500 mm |
Máy đo dây Max | 12 AWG |
Máy đo dây Min | 22 AWG |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.