BUSSMANN 3.6OEFMA50 Cầu chì chuyên dụng, Điện áp trung bình, Liên kết cầu chì, 3.6kVAC, 50A
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cầu chì trung thế |
Đánh giá điện áp AC | 3.600 k VAC |
Đánh giá hiện tại | 50A |
Kiểu chỉ báo | Tiền đạo ghim |
Mfr. Loạt | O |
Bao bì | Số lượng lớn |
Loại sản phẩm | Cầu chì trung thế IED tiêu chuẩn Anh |
Loại chấm dứt | Hộp mực (Không chuẩn) |
Kiểu | Liên kết cầu chì dầu |
Điện áp (AC) | 3.6k VAC |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.89 |
Chiều cao tàu (cm) | 161.29 |
Chiều dài tàu (cm) | 645.16 |
Chiều rộng tàu (cm) | 161.29 |
Sản phẩm | Mô hình | Đánh giá điện áp AC | Đánh giá hiện tại | Điện áp (AC) | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.5OEFMA25 | 15 k VAC | 25A | 15k VAC | €1,148.36 | RFQ
| |
12OEFMA20 | 12 k VAC | 20A | 12k VAC | €481.55 | ||
3.6OEFMA160 | 3.600 k VAC | 160A | 3.6k VAC | €514.67 | ||
12OEFMA50 | 12 k VAC | 50A | 12k VAC | €521.07 | ||
15.5OEFMA40 | 15 k VAC | 40A | 15k VAC | €1,208.87 | ||
24OEGMA10 | 24 k VAC | 10A | 24k VAC | €507.15 | ||
17.5OHGMA20 | 17.500 k VAC | 20A | 17.5k VAC | €513.11 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.