Bussmann 170m4016 | Cầu chì 630a 170m 690vac (iec) 700vac (ul) | 14l637 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu chì BUSSMANN 170M4016 630a 170m 690vac(iec) 700vac(ul) | AA6PNA 14L637

BUSSMANN 170M4016 Cầu chì 630a 170m 690vac (iec) 700vac (ul)

Trong kho
Khoản mục: AA6PNA phần: 170M4016Tham chiếu chéo: 14L637
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
€1,038.36 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 3
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì bán dẫn
Vật liệu cơ thể gốm sứ
Phong cách cơ thểBu lông trên thân hình vuông, Châu Âu
LớpTốc độ cao
Độ sâu53mm
đường kínhKhông xác định
Yếu tốĐộc thân
Cầu chì Amps630
Chỉ định / Không chỉ địnhBiểu thị
Xếp hạng ngắt200KA
Chiều dài50ft.
Từ chối / Không từ chốiKhông từ chối
Tốc độPhản ứng nhanh
UPC051712257480
Xếp hạng điện áp690 VAC (IEC), 700 VAC (UL)
Chiều rộng53mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)13.46
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8536100040
Quốc giaIN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuCầu chì AmpsChiều rộngGiá cả
Cầu chì BUSSMANN 170M3018 350a 170m 690vac(iec) 700vac(ul) | AA6PMY 14L635 170M301845mm35045mm€741.96
Cầu chì BUSSMANN 170M4162 400a 170m 690vac(iec) 700vac(ul) | AA6PNB 14L638 170M416253mm40053mm€937.52

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN 170M4016 Cầu chì 630a 170m 690vac (iec) 700vac (ul)
€1,038.36 /đơn vị