Bussmann 16395-2 | Khối phân phối | 3xh76 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Khối phân phối BUSSMANN 16395-2 | AD3ATK 3XH76

BUSSMANN 16395-2 Khối phân phối

Trong kho
Mặt hàng: AD3ATK Mẫu: 16395-2Tham chiếu chéo: 3XH76
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
€94.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhối phân phối điện
Độ sâu3.32 "
Chiều dài4"
Tối đa Amps310
Số lượng cực2
Kết nối phụ / Cực1
Dải dây thứ cấp (AWG)3 / 8-16 x 1-7 / 16 chốt
UPC051712247665
Xếp hạng điện áp600 VAC / DC
Chiều rộng3.6 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.61
Chiều cao tàu (cm)9.4
Chiều dài tàu (cm)13.46
Chiều rộng tàu (cm)10.67
Mã HS8537109070
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa AmpsSố lượng cựcKết nối phụ / CựcDải dây thứ cấp (AWG)Chiều rộngGiá cả
Khối phân phối BUSSMANN 16375-1 | AD3ARZ 3XH66 16375-142011214 đến 4 AWG CU, 12 đến 4 AWG AL1.98 "€105.26
Khối phân phối BUSSMANN 16375-2 | AD3ATA 3XH67 16375-242021214 đến 4 AWG CU, 12 đến 4 AWG AL3.6 "€131.28
Khối phân phối BUSSMANN 16375-3 | AD3ATB 3XH68 16375-342031214 đến 4 AWG CU, 12 đến 4 AWG AL5.21 "€263.52
Khối phân phối BUSSMANN 16378-1 | AD3ATC 3XH69 16378-1380121 / 4-20 x 1 chốt1.98 "€91.46
Khối phân phối BUSSMANN 16378-2 | AD3ATD 3XH70 16378-2380221 / 4-20 x 1 chốt3.6 "€148.79
Khối phân phối BUSSMANN 16378-3 | AD3ATE 3XH71 16378-3380321 / 4-20 x 1 chốt5.21 "€161.27
Khối phân phối BUSSMANN 16394-1 | AD3ATF 3XH72 16394-1400111 / 2-13 x 1-1 / 16 chốt1.98 "€109.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN 16395-2 Khối phân phối
€94.05 /đơn vị