BURNDY Đầu nối nén YHD350, Kích thước dây dẫn chạy 250 kcmil
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kết nối nén |
Chiều cao | 9.44 " |
Chiều dài tổng thể | 2.25 " |
Chiều rộng | 12.38 " |
Sản phẩm | Mô hình | Mã màu | Chiều cao | Vật chất | Tối đa Vôn | Min. Vôn | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YPC33R28R | - | 12.59 " | Nhôm | - | - | 3.880 " | 2.03 " | - | RFQ
| |
YC2A2 | - | 36.4 " | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
YC1L12 | Đen | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
YC4C6 | - | 15.4 " | Copper | - | - | 0.57 " | - | - | RFQ
| |
YCHC34TC29 | nâu | 14 " | - | - | - | 0.88 " | 2.11 " | - | RFQ
| |
YCHC34TC2 | nâu | 14 " | - | - | - | 0.94 " | 2.11 " | - | RFQ
| |
YCHC2TC2 | nâu | 7.9 " | - | - | - | 0.81 " | 1.67 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.