BURNDY Đầu nối nén YPC33R28R, 6 hình dạng, 266.8 đến 397.5 kcmil Kích thước dây dẫn chạy ACSR
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kết nối nén |
Chiều cao | 12.59 " |
Vật chất | Nhôm |
Chiều dài tổng thể | 3.880 " |
UPC | 7818101380077 |
Chiều rộng | 2.03 " |
Sản phẩm | Mô hình | Mã màu | Chiều cao | Vật chất | Tối đa Vôn | Min. Vôn | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YC2A2 | - | 36.4 " | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
YC1L12 | Đen | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
YC4C6 | - | 15.4 " | Copper | - | - | 0.57 " | - | - | RFQ
| |
YCHC34TC29 | nâu | 14 " | - | - | - | 0.88 " | 2.11 " | - | RFQ
| |
YCHC34TC2 | nâu | 14 " | - | - | - | 0.94 " | 2.11 " | - | RFQ
| |
YCHC2TC2 | nâu | 7.9 " | - | - | - | 0.81 " | 1.67 " | - | RFQ
| |
YCHC29TC29 | trái cam | - | - | - | - | 0.94 " | 14.96 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.