BURNDY Đầu nối ngã ba YAV14T32FBOX, Kích thước dây dẫn 14 AWG
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nhà ga ngã ba |
Số lượng lỗ | 1 |
Chiều dài tổng thể | 0.84 " |
Dải dài | 9 / 32 " |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước lỗ | Tối đa Đường kính | Chiều dài tổng thể | Kích thước đinh tán | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T1014F | - | - | - | 1 / 4 " | - | RFQ
| |
T1010F | 0.39 " | - | 0.87 " | - | - | RFQ
| |
T108F | 0.33 " | - | - | - | - | RFQ
| |
YAV14T34FBOX | - | - | 0.82 " | - | - | RFQ
| |
YAV14T34F | - | - | 0.82 " | - | - | RFQ
| |
YAV10T23FBOX | - | - | 1.03 " | 1.06 " | - | RFQ
| |
YAV10T21FBOX | - | - | 0.99 " | - | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.