BURNDY Thiết bị đầu cuối ngã ba T1010F, Kích thước dây dẫn 10 AWG
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nhà ga ngã ba |
Kích thước lỗ | 0.39 " |
Tối đa Dia cách nhiệt. | 0.120 " |
Số lượng lỗ | 1 |
Chiều dài tổng thể | 0.87 " |
Dải dài | 11 / 32 " |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước lỗ | Tối đa Đường kính | Chiều dài tổng thể | Kích thước đinh tán | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T1014F | - | - | - | 1 / 4 " | - | RFQ
| |
T108F | 0.33 " | - | - | - | - | RFQ
| |
YAV14T34FBOX | - | - | 0.82 " | - | - | RFQ
| |
YAV14T34F | - | - | 0.82 " | - | - | RFQ
| |
YAV14T32FBOX | - | - | 0.84 " | - | - | RFQ
| |
YAV10T23FBOX | - | - | 1.03 " | 1.06 " | - | RFQ
| |
YAV10T21FBOX | - | - | 0.99 " | - | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.